カテゴリ
- バッテリー・電装(6)
- 制御機器(3)
- バイク部品(2)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「6180-2181」の検索結果

カプラーハウジング 防水タイプ
KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。 オス・メス1対仕様HM090適合電線(mm2)0.3-1.25
CL07防水コネクタ ソケットハウジング
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1パック(10個)当日出荷5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CL07防水コネクタ プラグハウジング
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)当日出荷5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
防水カプラー(2極)
エーモン(19件のレビュー)¥679税込¥7471セット当日出荷車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。適合(コードサイズ)0.2sq専用極数2使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
デュエット スタンプ台(エコス)
シヤチハタ(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷使いやすくて便利な2段式。スタンプ台はノンカーボン紙や感熱紙に適した水性顔料インキを使用。スタンプ台には水性顔料系インキを使用。にじみやすい和紙や普通紙にきれいになつ印できます。ノンカーボン紙や感熱紙へのなつ印でも、発色文字を消したり、印影が変色したりしません。上下2段式だから作業スペースもとらず、仕事もスムーズに。エコマーク認定商品成分水性顔料(インキ)材質蓋、枠、底:ABS再生樹脂寸法(mm)108.5×87×25.5質量(g)106シリーズシヤチハタスタンプ台エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)56×90グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 024繰り返し・詰め替え対応
業務用OAラベル ナナタフネスラベル
nana(東洋印刷)(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1パック(100枚)ほか当日出荷から翌日出荷屋外で使える!耐水性・耐久性に優れたレーザープリンタ用フィルムラベル。耐水性に優れていますので、色落ちしません。耐温度性に優れていますので、-20℃~+80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。こすれに強く耐久性に優れています。カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので色あせを防ぎます(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。)。ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。シートサイズ(mm)210×297対応各種ラベルソフト または、ラベルドクターSP LITE【無償】(http://www.nana.co.jp/download.html)紙質マットフィルム(ホワイト)ラベル厚(mm)0.055±5入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 070シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891袋(50個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 070コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 070最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWGMULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティRoHS指令(10物質対応)対応
コネクター(MT防水)
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1セット当日出荷から3日以内出荷カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。種別MT防水色(カプラー)白適合電線AVまたはAVS0.3~1.25