「6180-4181」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプラーハウジング 防水タイプ モノタロウ

    カプラーハウジング 防水タイプ

    モノタロウ(73件のレビュー)
    319税込351
    1セット
    当日出荷
    カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
    用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A販売区分業務用
  • 防水ハウジング 住友電装

    防水ハウジング

    住友電装
    539税込593
    1袋(5個)
    当日出荷
    用途防水性が必要な接続に材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング端子 住友電装

    ハウジング端子

    住友電装(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.3~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター端子オス 住友電装

    コネクター端子オス

    住友電装(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(16個)
    当日出荷
    OBDⅡオスコネクター専用端子
    用途OBDⅡからの情報の取り出しに材質黄銅スズメッキタイプオス許容電流(A)10~15使用可能電力DC12V140以下DC24V280W以下適合電線0.75~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラーハウジング 防水タイプ KIJIMA(キジマ)

    カプラーハウジング 防水タイプ

    KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。 オス・メス1対
    仕様HM090適合電線(mm2)0.3-1.25
  • コネクター(HM防水) K-CON(キタコ)

    コネクター(HM防水)

    K-CON(キタコ)(9件のレビュー)
    219税込241
    1セット
    当日出荷
    カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
    種別HM防水(カプラー)ナチュラル適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
  • BOLT スズキ

    BOLT

    スズキ
    67税込74
    1個
    6日以内出荷
  • ボルト 01500-0610B スズキ

    ボルト 01500-0610B

    スズキ
    68税込75
    1個
    4日以内出荷
  • ワイヤシール 住友電装

    ワイヤシール

    住友電装
    999税込1,099
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ハウジングと端子の接続に材質NBR適合電線0.3~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • デュエット スタンプ台(エコス) シヤチハタ

    デュエット スタンプ台(エコス)

    シヤチハタ(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    使いやすくて便利な2段式。スタンプ台はノンカーボン紙や感熱紙に適した水性顔料インキを使用。スタンプ台には水性顔料系インキを使用。にじみやすい和紙や普通紙にきれいになつ印できます。ノンカーボン紙や感熱紙へのなつ印でも、発色文字を消したり、印影が変色したりしません。上下2段式だから作業スペースもとらず、仕事もスムーズに。エコマーク認定商品
    成分水性顔料(インキ)材質蓋、枠、底:ABS再生樹脂寸法(mm)108.5×87×25.5質量(g)106シリーズシヤチハタスタンプ台エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)56×90グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 024繰り返し・詰め替え対応
  • 端子ハウジング オスメスセット 110型 モノタロウ

    端子ハウジング オスメスセット 110型

    モノタロウ(94件のレビュー)
    149税込164
    1セット
    当日出荷
    平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
    用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下適合電線0.5~1.25sq販売区分業務用
  • ABS樹脂 メロンパン筋付け EBM(江部松商事)

    ABS樹脂 メロンパン筋付け

    EBM(江部松商事)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    種別104×H33材質ABS樹脂寸法(mm)Φ104×H33EBM品番8068800
  • 防水カプラー(2極) エーモン

    防水カプラー(2極)

    エーモン(19件のレビュー)
    679税込747
    1セット
    当日出荷
    車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
    適合(コードサイズ)0.2sq専用極数2使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
  • ダミー栓 住友電装

    ダミー栓

    住友電装(1件のレビュー)
    839税込923
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途使用しない部分の穴塞ぎに材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • エコノシールJシリーズ・コネクタ(マークⅡ+) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    エコノシールJシリーズ・コネクタ(マークⅡ+)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    449税込494
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • OBDⅡカプラー・コネクター16極オス 住友電装

    OBDⅡカプラー・コネクター16極オス

    住友電装(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
    用途OBDⅡからの情報の取り出しに材質PA66赤茶タイプオス寸法H(mm)24.4寸法D(mm)33寸法W(mm)49.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVS配線コード 100m巻 住友電装

    AVS配線コード 100m巻

    住友電装
    7,898税込8,688
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
    用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
  • ワイヤーシール MTA

    ワイヤーシール

    MTA
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    当日出荷
    スーパーシール専用
    用途ワンタッチの電線の接続材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • OBDⅡカプラー・コネクターカバー 住友電装

    OBDⅡカプラー・コネクターカバー

    住友電装(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    OBDⅡコネクターのハーネス側に接続可能なカバーです。握りやすくなるのでコネクターの脱着が容易になります。
    用途OBDⅡからの情報の取り出しに寸法H(mm)19.4寸法D(mm)40寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーシール・防水コネクター MTA

    スーパーシール・防水コネクター

    MTA(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
    用途ワンタッチの電線の接続材質PA66使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下適合電線0.35~2.5sq