カテゴリ

  • 自動車補修部品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 測定用品(7)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「61f-g1」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□ omron(オムロン)フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□omron(オムロン)(12件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N omron(オムロン)フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P omron(オムロン)フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□Pomron(オムロン)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
質量(g)約495許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下消費電力(VA)約6.4電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度45~85%RH絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
レベル機器 omron(オムロン)レベル機器omron(オムロン)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
ポリエチレンタンクユニット60L(MGI-G型ポンプ搭載) 共立機巧ポリエチレンタンクユニット60L(MGI-G型ポンプ搭載)共立機巧
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみタンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造ポンプは、調圧式自動ガス抜き仕様『MGI-G型』を搭載する事で万が一気泡が混入しても自動で気泡を排出
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:12タンク容量(L)60材質(ヘッド)アクリル外形寸法A(mm)710外形寸法B(mm)440外形寸法C(mm)440最大液比重1.3
ボデー&ピストン(R) キャリパ (G1) G14F-26-61XA MAZDA(マツダ)ボデー&ピストン(R) キャリパ (G1) G14F-26-61XAMAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) omron(オムロン)フロートなしスイッチ(プラグインタイプ)omron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉 DINレール取りつけで作業性を向上 ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能
関連資料セレクションガイド(2.5MB)
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)国産車用エアコンフィルター アエリストフリーBOSCH(ボッシュ)(99件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(378件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
マフラーサポートクッション OHNO(大野ゴム工業)マフラーサポートクッションOHNO(大野ゴム工業)(30件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から13日以内出荷
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ)輸入車用車種専用フラットワイパーBOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から121日以内出荷
ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
プレーンB/G クランクシャフト 1 1FK-11416-61 YAMAHA(ヤマハ)プレーンB/G クランクシャフト 1 1FK-11416-61YAMAHA(ヤマハ)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
ドライブシャフトブーツ B004- 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツ B004-丸一ゴム工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ブロアモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品](3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16ノッチ角度(°)90ノッチ数2
ユニット(R) フォグ ランプ (F0) MAZDA(マツダ)ユニット(R) フォグ ランプ (F0)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ダクトエアー (S0) MAZDA(マツダ)ダクトエアー (S0)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)16ノッチ角度(°)45ノッチ数3
キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ) UNION(ユニオン産業)キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)UNION(ユニオン産業)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
プロペラシャフト(FG) スバルプロペラシャフト(FG)スバル
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
エコマキホース EM-20 BIGM(丸山製作所)エコマキホース EM-20BIGM(丸山製作所)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
規格20M部品名称エコマキホース EM-20関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.5MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.62MB)図解NoMDJ6001GT-26 オプション(2)部品_No.9、MDJ6000G-15 フゾクヒン,オプション部品_No.19、MDJ6001G-26 オプション(1)フントウD部品_No.9、MDJ6001G-15 オプション(1)フントウD部品_No.9、MDJ6000G-26 フゾクヒン,オプション部品_No.19、MDJ61G-26 -A オプション微粒剤F用ホース部品_No.1、MDJ6000GT-26 オプション(2)部品_No.9
フオークジクA BIGM(丸山製作所)フオークジクABIGM(丸山製作所)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
部品名称フオークジクA関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.33MB) 展開図18(1.33MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(1.35MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.34MB)図解NoSSA-S600 1996ネン メインミッション(2)部品_No.23、SSA-F615 メインミッション(1)部品_No.24、SSA-F611 メインミッション(2)部品_No.61、SSA-G540 メインミッション(2)部品_No.22、SSA-S600 2001ネン メインミッション分解(2)部品_No.3、SSA-S600 1997ネン メインミッション (2)部品_No.23、SSA-S602DXVT メインミッション分解(1)※~2003年1月部品_No.24、SSA-F600 台車 メインミッション(2)部品_No.22、SSA-S602DXM メインミッション分解(1)※部品_No.24、SSA-F615M-2AD メインミッション(1)部品_No.24、SSA-F610 メインミッション(2)部品_No.61、SSA-F615DX メインミッション(1)部品_No.24、SSA-S602DX メインミッション分解(1)※~2003年1月部品_No.24、SSA-G600 メインミッション(2)部品_No.22、SSA-F610I 1994ネン メインミッション(2)部品_No.61、SSA-F616 メインミッション分解(1)部品_No.24、SSA-S600DX 2001ネン メインミッション分解(2)部品_No.3、SSA-F610I 1991ネン メインミッション(2)部品_No.61、SSA-F616M メインミッション分解(1) ※~2003年2月部品_No.24、CGA-6 メインミッション(2)部品_No.61、SSA-S600DX 1997ネン メインミッション(2)部品_No.23、SSA-F505 メインミッション(2)部品_No.22、SSA-F600I メインミッション(2)部品_No.22
エコマキホース EM-50 BIGM(丸山製作所)エコマキホース EM-50BIGM(丸山製作所)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
規格50M部品名称エコマキホース EM-50関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.5MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.62MB)図解NoMDJ6000GT-26 オプション(2)部品_No.12、MDJ61G-26 -A オプション微粒剤F用ホース部品_No.4、MDJ6000G-15 フゾクヒン,オプション部品_No.22、MDJ6001G-26 オプション(1)フントウD部品_No.12、MDJ6001GT-26 オプション(2)部品_No.12、MDJ6000G-26 フゾクヒン,オプション部品_No.22、MDJ6001G-15 オプション(1)フントウD部品_No.12
エコマキホース EM-40 BIGM(丸山製作所)エコマキホース EM-40BIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
規格40M部品名称エコマキホース EM-40関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.5MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.62MB)図解NoMDJ6000G-26 フゾクヒン,オプション部品_No.21、MDJ6001G-15 オプション(1)フントウD部品_No.11、MDJ6000G-15 フゾクヒン,オプション部品_No.21、MDJ6000GT-26 オプション(2)部品_No.11、MDJ61G-26 -A オプション微粒剤F用ホース部品_No.3、MDJ6001GT-26 オプション(2)部品_No.11、MDJ6001G-26 オプション(1)フントウD部品_No.11
XJ6F/FA /FZ1-N/S等 ブレーキ(右)レバー ALBA(アルバ)XJ6F/FA /FZ1-N/S等 ブレーキ(右)レバーALBA(アルバ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。
メーカーYAMAHA仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー全長(mm)185シルバー適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08左右区別適合排気量(cc)600
XJ6F/FA /FJR1300/ABS ブレーキ(右)レバー ALBA(アルバ)XJ6F/FA /FJR1300/ABS ブレーキ(右)レバーALBA(アルバ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。
メーカーYAMAHA仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー全長(mm)185ブラック適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08左右区別適合排気量(cc)600
ケイチガイニツプル BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプルBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
規格R3/4XG1/2(テーパ)部品名称ケイチガイニツプル関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.99MB)図解NoSSA-N550 動力噴霧器(1)部品_No.58、MX-502 動力噴霧機(1)部品_No.56、SSA-E500 動力噴霧器 (2)部品_No.1、SSA-E500KP 動力噴霧器-2部品_No.1、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.62、BSM-500S-1 動力噴霧機部品_No.61、SSA-G550 動力噴霧機(2)部品_No.1、SSA-E501DX 動力噴霧器-2部品_No.1、SSA-E500DX 動力噴霧器(2)部品_No.1、BSM-500J 動力噴霧機部品_No.63、KBM-55DX 動力噴霧機部品_No.63、SSA-E540DX 動力噴霧器-1(MS625S)部品_No.56、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.58、SSA-E541DX 動力噴霧器-1 (MS625S)部品_No.62、SSA-G550 調圧弁※~2009年12月部品_No.43、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.63、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-2部品_No.1、SSA-N550DX 動力噴霧器(1)部品_No.58、BSM-500S 動力噴霧機部品_No.63、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.63、SSA-G535 動力噴霧器(2)部品_No.1、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.63
タイヤクミタテ ミギ BIGM(丸山製作所)タイヤクミタテ ミギBIGM(丸山製作所)
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
備考21~23フクム規格ミギ部品名称タイヤクミタテ ミギ関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(1.01MB)図解NoSSA-F616V-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F616MA リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F610 リヤアクスル(4)部品_No.10、SSA-F615M-2AD フロントタイヤ部品_No.8、SSA-F616VT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F611 フロントアクスル部品_No.54、SSA-F616MA フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F615 リヤアクスル(5)部品_No.10、SSA-F616M フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(5)部品_No.9、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(4)部品_No.10、SSA-F616MAT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F610I 1994ネン フロントアクスル部品_No.61、SSA-F615DX リヤアクスル(5)部品_No.9、SSA-G530 ブレーキ部品_No.43、SSA-F616(4)-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F616 フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F616 リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F616V-1 リヤタイヤ部品_No.9、SSA-M500DX 台車 フロントアクスル部品_No.36、SSA-F616MAT リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F610 フロントアクスル部品_No.61、SSA-F616VT リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F615DX フロントタイヤ部品_No.8、SSA-F600I リアアクスル(4)部品_No.9、SSA-α500 リヤアクスル部品_No.6、SSA-F616M リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F600I フロントアクスル部品_No.49、SSA-F615 フロントタイヤ部品_No.8、SSA-F610I 1991ネン フロントアクスル部品_No.61、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(4)部品_No.10、SSA-F616(4)-1 リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F611 リヤアクスル(4)部品_No.10
デジタル絶縁抵抗計 SK-3502 カイセデジタル絶縁抵抗計 SK-3502カイセ
58,980税込64,878
1個
13日以内出荷
モーター・ケーブルなどの絶縁抵抗測定に。 4レンジで低圧回路から高圧回路まで幅広く測定。 低抵抗測定、AC/DC電圧測定が可能。 バーグラフ、バックライト付きワイドディスプレイ。 コンパレーター機能を搭載。 データ記憶機能を搭載。 安全な測定をサポートするセーフティ機能。 収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。
仕様●表示:4000カウント、最大表示4000●サンプリング:2回/秒●電源:1.5V R6P(単3)電池 8本●別売付属品:940Rワニグチクリップ(赤色)940Rワニグチクリップ(赤色)●サイズ:120(H)×130(W)×70(D)mm●重量:600g●付属品:100-61テストリード、945Bワニグチクリップ(黒色)、1016キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池 8本、F22スペアヒューズ(0.5A/600V)1本(本体内蔵)、取扱説明書●コード番号:119-0169797アズワン品番67-4843-11
フロートなしスイッチ omron(オムロン)フロートなしスイッチomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
120日以内出荷
61F多機能商品 omron(オムロン)61F多機能商品omron(オムロン)
32,980税込36,278
1個
120日以内出荷