カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 農業機械(1)

「61f-g2p」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P omron(オムロン)フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□Pomron(オムロン)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
質量(g)約495許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下消費電力(VA)約6.4電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度45~85%RH絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
レベル機器 omron(オムロン)レベル機器omron(オムロン)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から121日以内出荷
XJ6F/FA /FZ1-N/S等 ブレーキ(右)レバー ALBA(アルバ)XJ6F/FA /FZ1-N/S等 ブレーキ(右)レバーALBA(アルバ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。
メーカーYAMAHA仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー全長(mm)185シルバー適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08左右区別適合排気量(cc)600
XJ6F/FA /FJR1300/ABS ブレーキ(右)レバー ALBA(アルバ)XJ6F/FA /FJR1300/ABS ブレーキ(右)レバーALBA(アルバ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。
メーカーYAMAHA仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー全長(mm)185ブラック適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08左右区別適合排気量(cc)600
チヨウアツベンチヨウセツネジドメ BIGM(丸山製作所)チヨウアツベンチヨウセツネジドメBIGM(丸山製作所)
779税込857
1個
7日以内出荷
部品名称チヨウアツベンチヨウセツネジドメ関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.96MB)図解NoSD40-6 調圧装置部品_No.38、MS353 調圧装置部品_No.38、MK12-3 調圧装置部品_No.38、GS28MX チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、MK10-3 調圧装置部品_No.24、MK5E-1 調圧装置部品_No.14、CBM-520 調圧弁部品_No.32、SSW-302A 動力噴霧機2部品_No.29、MS153EMK 調圧装置部品_No.14、MS253 調圧装置部品_No.24、MS153EMM-1 調圧装置部品_No.14、MS3500 調圧装置部品_No.33、MK15-3 調圧装置部品_No.38、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.29、MS2501 調圧装置部品_No.28、MS253EC-2M 調圧装置部品_No.26、GS28EKA 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、CBM-520BH 調圧弁部品_No.32、MS5000 調圧装置部品_No.39、MS403 調圧装置部品_No.38、SD350 調圧装置部品_No.33、MS303 調圧装置部品_No.24、MS170EC-M H 調圧弁部品_No.3、GS28DX 調圧装置部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、GS28EK 調圧装置部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.32、GS28MX-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.28、CBM-520B 調圧弁部品_No.32、CBM-301SB 調圧弁部品_No.5、JH301F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、SD35-6 調圧装置部品_No.38、パコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.61、MS153 調圧装置部品_No.11、スプレーヤP-2型 動力噴霧機(2)部品_No.41、JH250F チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、SSA-G540 調圧弁部品_No.4、MS253EC-2K 調圧装置部品_No.26、SD30-6 調圧装置部品_No.24