絞り込み
「61f-g3」の検索結果

フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から3日以内出荷ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%制御対象、使用条件一般の浄水、汚水電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から3日以内出荷待機電力を削減し、さらに軽量化を実現高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (角丸形) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (角丸形) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)16
エコマキホース EM-40
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格40M部品名称エコマキホース EM-40図解NoMDJ6000G-26 フゾクヒン,オプション部品_No.21、MDJ6001G-15 オプション(1)フントウD部品_No.11、MDJ6000G-15 フゾクヒン,オプション部品_No.21、MDJ6000GT-26 オプション(2)部品_No.11、MDJ61G-26 -A オプション微粒剤F用ホース部品_No.3、MDJ6001GT-26 オプション(2)部品_No.11、MDJ6001G-26 オプション(1)フントウD部品_No.11
ブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷規格14X16X15L部品名称ブツシユ図解NoSSA-S610 -1 メインミッション分解(2)部品_No.11、SSA-S610 -1 送風機駆動装置部品_No.58、SSA-E602DX 送風機駆動装置部品_No.58、SSA-V600C-1 送風機駆動装置部品_No.33、SSA-S600 1996ネン ファン駆動部品_No.34、SSA-E541DX 送風機駆動装置部品_No.17、SSA-F616M メインミッション分解(2) ※2003年3月~部品_No.11、SSA-G535 送風機駆動装置部品_No.19、SSA-F610 ファン駆動部品_No.61、SSA-V1000C 変速機部品_No.9、SSA-S602DXM 送風機駆動装置部品_No.34、SSA-E500 クラッチケース部品_No.19、SSA-S600DX 1997ネン ファン駆動部品_No.34、SSA-F616VT メインミッション分解-2部品_No.11、SSA-S610VT -1 メインミッション分解(2)部品_No.11、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ クラッチ組立部品_No.15など
フオークジクA
BIGM(丸山製作所)¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷部品名称フオークジクA図解NoSSA-S600 1996ネン メインミッション(2)部品_No.23、SSA-F615 メインミッション(1)部品_No.24、SSA-F611 メインミッション(2)部品_No.61、SSA-G540 メインミッション(2)部品_No.22、SSA-S600 2001ネン メインミッション分解(2)部品_No.3、SSA-S600 1997ネン メインミッション (2)部品_No.23、SSA-S602DXVT メインミッション分解(1)※~2003年1月部品_No.24、SSA-F600 台車 メインミッション(2)部品_No.22、SSA-S602DXM メインミッション分解(1)※部品_No.24、SSA-F615M-2AD メインミッション(1)部品_No.24、SSA-F610 メインミッション(2)部品_No.61、SSA-F615DX メインミッション(1)部品_No.24、SSA-S602DX メインミッション分解(1)※~2003年1月部品_No.24、SSA-G600 メインミッション(2)部品_No.22、SSA-F610I 1994ネン メインミッション(2)部品_No.61、SSA-F616 メインミッション分解(1)部品_No.24、SSA-S600DX 2001ネン メインミッション分解(2)部品_No.3、SSA-F610I 1991ネン メインミッション(2)部品_No.61、SSA-F616M メインミッション分解(1) ※~2003年2月部品_No.24、CGA-6 メインミッション(2)部品_No.61、SSA-S600DX 1997ネン メインミッション(2)部品_No.23、SSA-F505 メインミッション(2)部品_No.22、SSA-F600I メインミッション(2)部品_No.22
ヒラザガネ 10X25XT3.2
BIGM(丸山製作所)¥139税込¥1531個8日以内出荷規格10X25XT3.2部品名称ヒラザガネ 10X25XT3.2図解NoMS410ENR-2M フレーム部品_No.57、MS410ESR-S フレーム部品_No.61、MS510ENR-2M フレーム部品_No.58、SSA-G600 希望付属品(4)部品_No.8、SSA-F600I 希望付属品(3)部品_No.8、VSM110-15-1 エンジンカバー部品_No.5、MS450DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS410ENR-S フレーム部品_No.57、MS410ENA-3K レバー部品_No.27、MS450DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.12、VSM110-15K エンジンカバー部品_No.5、LVM3000 本体部品_No.18、MS510ESR-S フレーム部品_No.61、VSM110-15K 噴頭部品_No.5、MS650DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS410DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS510DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS511ENR-K フレーム部品_No.34、MS550DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、VSM110-15-1 噴頭部品_No.5、MS510ESR-2K フレーム部品_No.61、MS410ESR-2M フレーム部品_No.61、MS410ESR-2K 1990ネン フレーム部品_No.61、MS511ENR-M フレーム部品_No.34、MS410DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、VSM110-15S エンジンカバー部品_No.5、VSM110-15S スライド噴頭部品_No.6、パコガードフンムユニット 吐出配管部品_No.37、MS410ENA-3M レバー部品_No.27、MS650DNR-3Y テンションアーム部品_No.26、MS510DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS510ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.58、MS510ENR-S フレーム部品_No.58、MS510ESR-2M フレーム部品_No.61、MS410ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.57
6カクボルト M10X35
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格M10X35-7T部品名称6カクボルト M10X35図解NoVSA100-11 1992ネン エンジン部品_No.75、BSA-420JSG G-4S ステアリング部品_No.39、BSA-420JES ステアリング部品_No.39、BSA-410 ナックル組立(左前)部品_No.40、SSA-E500DX ステアリング部品_No.35、BSA-420JDSG G-4S ステアリング部品_No.39、SSA-V1002CT-DX 分配器-3部品_No.10、BSA-420JESG G-4S ステアリング部品_No.39、BSA-420JDS ステアリング部品_No.39、BSA-420JWG G-3 ステアリング部品_No.39、BSA-420JDESG G-4 ステアリング部品_No.39、VSA120-11 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.61、SSA-アルフア1005MAT 分配器-3部品_No.10、SSA-F1010 フロントアクスル部品_No.64、BSA-410S ナックル組立 (左前)部品_No.40、SSA-E500 ステアリング部品_No.35、SSA-N550DX ステアリング部品_No.36など
XJ6F/FA /FZ1-N/S等 ブレーキ(右)レバー
ALBA(アルバ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー全長(mm)185色シルバーメーカーYAMAHA適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08左右区別右適合排気量(cc)600
XJ6F/FA /FJR1300/ABS ブレーキ(右)レバー
ALBA(アルバ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー全長(mm)185色ブラックメーカーYAMAHA適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08左右区別右適合排気量(cc)600