カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「6200dd」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6200DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200DD

    NSK(日本精工)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK】6200DDUCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10呼び番号6200シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • ステンレス軸受 SS6200DD-T NSK(日本精工)

    ステンレス軸受 SS6200DD-T

    NSK(日本精工)
    789税込868
    1個
    6日以内出荷
    ・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK名番】6200-H-20T1XDDU MA寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10基本動定格荷重(N)4350許容荷重(N)210呼び番号SS6200シールド形状両側接触シール形
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(114件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状両側接触ゴムシール形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 部品 ベンチ丸のこ C10FD3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ベンチ丸のこ C10FD3

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 深溝玉軸受 6200番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 DD 止め輪付

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6200DDNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200DDNR

    NSK(日本精工)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK】6200DDUNR寸法a(mm)最大2.06寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)最大28.17内径d(Φmm)10寸法b(mm)最小1.35呼び番号6200寸法r0(mm)最大0.4シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)CM/NS7

    NSK(日本精工)
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 DD C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 DD C3隙間

    NSK(日本精工)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • RG HIDキット PM L+H4DD 6200K RG(レーシングギア)

    RG HIDキット PM L+H4DD 6200K

    RG(レーシングギア)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
  • FENDER,REAR  80100331620DD ホンダ

    FENDER,REAR 80100331620DD

    ホンダ
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
  • ベアリング6200DDU BIGM(丸山製作所)

    ベアリング6200DDU

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    備考6200DDU部品名称ベアリング6200DDU図解NoMI-400Y TFT-2Aポンプ部品_No.7