カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 家電(1)

「6200lb」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6200番台 LB NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LB

    NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    種別片側非接触ゴムシール形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • TVリモコン専用シリコンケースLG用 ミライセル

    TVリモコン専用シリコンケースLG用

    ミライセル
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    TVリモコン専用 シリコンケース「ぴったりフィット」 アンチダストコーティング加工 濡れた手で触ってもOK 何度でも水洗いOK
    仕様主な適応テレビシリーズ:テレビ型番の末尾6文字 EC9310 / EG9100 / EG9600 / LA6200 / LA6400 / LA6600 / LA8600 / LA9600 / LA9650 / LA9700 / LB490B / LB491B / LB57YM / LB5810 / LB6500 / LB6700 / LF4930 / LF5800 / LF6300 / LN4600 / LN570B / UB8500 / UB9500 / UB9800 / UF6900 / UF7710 / UF8500 / UF9500 / UH6500適合LGエレクトロニクス材質シリコン(アンチダスト加工)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約238×50×29アズワン品番64-7755-12取付可能リモコン標準リモコンに適合(※1を除く)※1…LM5800、LM7600、LM9600、LS3500の標準リモコンには適合しません。※2…マジックリモコンには適合しません。
  • ボールベアリング 6200LLB TAKEGAWA(武川)

    ボールベアリング 6200LLB

    TAKEGAWA(武川)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
関連キーワード
6200zz特集