カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 作業服(2)
  • 空圧工具(1)

「6200lu」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6200番台 LU NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LUNTN(エヌティーエヌ)(49件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSVシリーズ シグマ光機Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSVシリーズシグマ光機
159,800税込175,780
1個
13日以内出荷
大幅に高さ調整が可能なZ軸調整用のロングタイプのネジ送りステージです。動作頻度が比較的少なく大きく上下移動を要する調整に適してます。 調整は調整ハンドルにて行ないます。テーブル上面にあるタップを利用し、他の微動ステージを設置し組合せて使用することも可能です。
種類zステージ耐荷重(N)78.4 (8.0 kgf)送り方式手動ねじ移動ガイドリニアベアリングテーブル幅(mm)160テーブル長さ(mm)160
ボールベアリング6200LLUN/LO-3550(A) 日東工器ボールベアリング6200LLUN/LO-3550(A)日東工器
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)サンエス
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
〇服・落下時の首吊りリスクを軽減した高所作業向けブルゾン・原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材・洗濯耐久性に優れ、シワになりにくいのが特徴〇RD9620Pフラットファン・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!〇RD9691NJバッテリー業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V・HIGH MODEで連続8時間稼働・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)・簡易防水機能搭載・JBRC登録・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能・Bluetooth非対応〇RD9620Pフラットファン・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!〇RD9691NJバッテリー業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V・HIGH MODEで連続8時間稼働・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)・簡易防水機能搭載・JBRC登録・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能・Bluetooth非対応
セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)交繊トロピカル ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)サンエス
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
〇服・落下時の首吊りリスクを軽減した高所作業向けブルゾン・原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材・洗濯耐久性に優れ、シワになりにくいのが特徴〇RD9620Pフラットファン・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!RD9690PJバッテリー業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V・HIGH MODEで連続8時間稼働・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)・簡易防水機能搭載・JBRC登録・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能・Bluetooth対応モデル〇RD9620Pフラットファン・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!RD9690PJバッテリー業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V・HIGH MODEで連続8時間稼働・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)・簡易防水機能搭載・JBRC登録・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能・Bluetooth対応モデル
セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)交繊トロピカル ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1