カテゴリ

  • バイク純正部品(216)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
  • メカニカル部品(57)
  • 農業機械(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 機構部品(4)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6200z」の検索結果

419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(97件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)倉敷化工(12件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正ELPA(5件のレビュー)
1,803税込1,983
1個
当日出荷
◇対応メーカー: 日立 HITACHI ◇純正部品番号:RJK-30 ( RJK30 RJK 30 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:R-382SP(L) R-41EPAM(L) R-447 R-448 R-A44Y R-A5700 R-A6200 R-BS26VLV R-BS421V R-CD40NPAM(L) R-CD46NPAM(L) R-CF42TPAM R-CF42VPAM R-CF44RPAM R-CK40EPAM(L) R-CK40MPAM(L) R-CK40RPAM(L) R-CK46EPAM(L) R-CK46MPAM (L) R-CK46RPAM(L) R-CS34MPAM R-CS34SPAM(L) R-CS37WMV R-CS38MVP2(L) R-CS41EPAM(L) R-CS44MVP2(L) R-CS44PAM(L) R-CS47EPAM(L) R-D37NPAM(L) R-040NPAM(L) R-D44MVP2 R-D44PAM R-D46NPAM(L) R-F440E R-F440F R-F480E R-F480F R-F480G R-F510G R-F520E R-F520F R-G4800E R-G4800F R-G5200E R-G5200F R-G5700E R-GS700F R-G6200E R-G6200F R-GS4800H R-GS5100H R-HW52J R-HW60J R-J44MV(L) R-K320FV R-K320GV R-K320HV R-K32JV R-K370FV R-K37MPAM(L) R-K37RPAM(L) R-K380GV R-K380HV R-K38JV R-K401R(L) R-K40EPAM(L) R-K40G R-K40H R-K40MPAM(L) R-K40NPAM(L) R-K40RMA1(L) R-K40RPAM (L) R-K42E R-K42F R-K460R(L) R-K46EPAM(L) R-K46MPAM(L) R-K46RMA1(L) R-K46RPAM(L) R-K500NPAM R-K50EPAM R-K50MPAM R-K50NPAM R-KF40RPAM R-KF40RPAMNET R-KF40SHN R-KF50SPAM R-KX46MPAM R-MVP37R(L) R-MVP40N(L) R-MVP40R(L) R-MVP46N(L) R-MVP46R (L) R-P40RV5(L) R-P46RV5(L) R-S26VMV R-S26WMV R-S26XMV R-S2700FV R-S2700GV R-S2700HV R-S27AMV R-S27JV R-S27YMV R-S27ZMV R-S30AMV(L) R-S30YMV R-S30ZMV R-S31HRV R-S31NSM(L) R-S31NSV(L) R-S31SSV(L) R-S31TSV(L) R-S31VMV R-S31VSV(L) R-S31WMV R-S31XMV R-S31XMVL R-S3200FV R-S3200GV R-S3200HV R-S32JV R-S34MPAM(L) R-S34MPAM-1 R-S34NPAM(L) R-S34NPAM (L)-1 R-S34NPAM-1 R・S36NV(L) R-S36RV(L) R-S36SK(L) R-S36SKT(L) R-S3700FV R-S37BMV R-S37SPAM(L) R-S37TV(L) R-S37V2 R-S37VMV R-S37VMV(L) R-S37VPAM(L) R-S3800GV R-S3800HV R-S380MPAM(L) R-S381PAM(L) R-S38JV R-S38MPAM(L) R-S38MVP2(L) R-S38MVPD(L) R-S38NPAM(L) R-S38PAM(L) R-S38PAMD(L) R-S38RPAM(L) R-S4000G R-S4000H R-S40RPAM(L) R-S40TPAM(L) R-S40VPAM R-S40VPAM(L) R-S40VSK(L) R-S40WMV R-S40WMVL R-S41EPAM(L) R-S41EPAMD(L) R-S41KPAM(L) R-S41NPAM(L) R-S4200E R-S4200F R-S421T(L) R-S421V R-S421W R-S42AM(L) R-S42AM-1(L) R-S42SPAM(L) R-S42TPAM(L) R-S42VM(L) R-S42VPAM R-S42XM R-S42XML R-S42YM R-S42ZM R-S43WM R-S43WML R-S44MVP2(L) R-S44MVPD (L) R-S44PAM(L) R・S44PAMD (L) R-S45XM R-S45XML R-S46PAM(L) R-S4700E R-S4700F R-S4700G R-S47EPAM (L) R-S47EPAMD(L) R-S47VM(L) R-S47YM R-S47ZM R-S5000E R-S5000F R-S5000G R-S5000H R-S50AM(L) R-S50PAM R-SB38RPAM R-SBS6200 R-SF40TPAM R-SF40VPAM R-SF40WMV R-SF42AM(L) R-SF42AM-1(L) R-SF42SPAM R-SF42SPAM-1 R-SF42SV6 R-SF42SV6-1 R-SF42TPAM R-SF42TPAM-1 R-SF42VM R-SF42XM R-SF42YM R-SF42ZM R-SF43WM R-SF44RPAM R-SF44SK R-SF44SKT R-SF44SPAM R-SF44TPAM R-SF44VSK R-SF45XM R-SF45YM R-SF47SPAM R-SF47SV6 R-SF47TPAM R-SF47VM R-SF47VM-1 R-SF48AM R-SF48WM R-SF48ZM R-SF4VM R-SF50TAPAM R-SF50TPAM R-SF50XM R-SFSOYM R-SF52AM R-SF52ZM R-SF54VM R-SF54WM R-SF54YM R-SF55XM R-SF57AM R-SF57WM R-SF57ZM R-SF60XM R-SF60YM R-SF62AM R-SF62ZM R-SL47AM (L) R-T31TSV R-V38MVP2 R-V38PAM R-V40EPAM R-V44MVP2 R-V44PAM R-V46EPAM R-V5400 R-W370 R-W5700 R-WX5600G R-WX6200G R-WX62J R-WX6700G R-WX67J R-WX7400G R-WX74J R-X370 R-X5200E R-X5200F R-X5700E R-X5700F R-X6000 R-X6200E R-X6200F R-X6700E R-X6700F R-X7300F R-XG4300G R-XG4300H R-XG4800G R-XG4800H R-XG5100G R-XG5100H R-XG5600G R-XG5600H R-XG6200G R-XG6200H R-XG6700G R-XG6700H R-Y370 R-Y380MV R-Y5400 R-Y6000 R-YS45RPAM R-Z370 R-Z5700 R-Z6200使用場所冷蔵庫適合機種メーカー日立冷蔵庫用純正品番RJK-30
深溝玉軸受 6200番台 Z NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZNTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
マーク L.フユーエ*TYPE1* 86202MFMV00ZA ホンダマーク L.フユーエ*TYPE1* 86202MFMV00ZAホンダ
3,798税込4,178
1個
欠品中
主な適合純正品番86202-MFM-V00ZA
バツジ L.プ*TYPE1* 86202K0FT00ZA ホンダバツジ L.プ*TYPE1* 86202K0FT00ZAホンダ
2,798税込3,078
1個
欠品中
主な適合純正品番86202-K0F-T00ZA主な適合車種(ホンダ)モンキー125
マーク R.フユーエ*TYPE1* 86201MFMV00ZA ホンダマーク R.フユーエ*TYPE1* 86201MFMV00ZAホンダ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
欠品中
主な適合純正品番86201-MFM-V00ZA
バツジ R.プ*TYPE1* 86201K0FT00ZA ホンダバツジ R.プ*TYPE1* 86201K0FT00ZAホンダ
2,798税込3,078
1個
欠品中
主な適合純正品番86201-K0F-T00ZA主な適合車種(ホンダ)モンキー125
ロール紙 サンワダイレクトロール紙サンワダイレクト
8,898税込9,788
1ロール
4日以内出荷から6日以内出荷
店頭のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。 ポスターやパネル、店内装飾におすすめの発色の良いマットコート紙です。 波打ちが少なく仕上がりの良い厚口の用紙です。 用紙にコート剤を塗布した白色度の高い用紙です。 POPやポスター等のカラー印刷がきれいに仕上がります。 線画も美しく印刷することができます。
厚さ(μm)200坪量(g/m2)152長さ(m)30紙管径(inch)2素材厚口マットコート
ロール紙 サンワダイレクトロール紙サンワダイレクト
6,198税込6,818
1セット(2ロール)
4日以内出荷から6日以内出荷
図面や線画、テスト印刷に最適な高品質・厚手タイプの普通紙ロールです。 各社の大判プリンターに幅広く対応した使い勝手の良い用紙です。 染料タイプ、顔料タイプのどちらのプリンターにも対応しています。 イラストやグラフ、写真や文字もにじみが少なく鮮明に表現できる高品質の普通紙です。 細かな線画も、フルカラーのグラフィックもきれいに印字できます。テスト・チェック出力からPOP、プレゼン資料にもおすすめです。 白色度の高い美しい仕上がりです。 白色度の高い美しい仕上がりです。
厚さ(μm)100白色度(%)95坪量(g/m2)81.4長さ(m)50用紙普通紙紙管径(inch)2
丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム KA型ジョー・プリンス竹下
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
単列深溝玉軸受 6200番台  Z NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 ZNSK(日本精工)(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)SMC(3件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
深溝玉軸受 6200番台 Z C3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 Z C3NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ 大阪魂ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ大阪魂(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。 止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
マーク L.ウインク*TYPE2* 86202MGZJ00ZF ホンダマーク L.ウインク*TYPE2* 86202MGZJ00ZFホンダ
1,598税込1,758
1個
欠品中
主な適合純正品番86202-MGZ-J00ZF
カバー L.サイド*B187* 83620GJBJ00ZL ホンダカバー L.サイド*B187* 83620GJBJ00ZLホンダ
5,398税込5,938
1個
欠品中
主な適合純正品番83620-GJB-J00ZL主な適合車種(ホンダ)ジョルノ
マーク R.ウインク*TYPE2* 86201MGZJ00ZF ホンダマーク R.ウインク*TYPE2* 86201MGZJ00ZFホンダ
1,598税込1,758
1個
欠品中
主な適合純正品番86201-MGZ-J00ZF
深溝玉軸受 6200番台 Z CM NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 Z CMNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
カラーフィットフレキ AICA(アイカ工業)カラーフィットフレキAICA(アイカ工業)
3,298税込3,628
1巻(50m)
4日以内出荷
厚さ(mm)0.3単色長さ(m)50巻
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
ベアリングホルダ 丸フランジタイプ 大阪魂ベアリングホルダ 丸フランジタイプ大阪魂(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
CJ Series(CJ2B16) SMCCJ Series(CJ2B16)SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
丸型防振ゴム KB型 ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム KB型ジョー・プリンス竹下
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
深溝玉軸受 6200番台 Z C4 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 Z C4NTN(エヌティーエヌ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
メガネホルダー PA- パール(PEARL)メガネホルダー PA-パール(PEARL)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
「メガネホルダーとブローチ」の2WAY、「メガネホルダー、スカーフリング、ブローチ」の3WAYとしてお使いいただけます。
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から11日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
耐食組合せセラミック軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)耐食組合せセラミック軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PNベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)PNベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。 300℃対応の優れた耐熱性。
用途紙パック製造装置、液晶洗浄装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)グリースレスSUSベアリングSMT(南海精工所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から16日以内出荷
グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
BASE,WINKER*NH-24   33401162000ZA ホンダBASE,WINKER*NH-24 33401162000ZAホンダ
2,098税込2,308
1個
欠品中
BRKT,L.ST*NH-138*    50620KW3000ZA ホンダBRKT,L.ST*NH-138* 50620KW3000ZAホンダ
3,198税込3,518
1個
欠品中
COVER,*NH-104M-U*    50620KJ9300ZH ホンダCOVER,*NH-104M-U* 50620KJ9300ZHホンダ
1,598税込1,758
1個
欠品中
COVER,L*R-114C-U*    50620KJ9300ZD ホンダCOVER,L*R-114C-U* 50620KJ9300ZDホンダ
1,598税込1,758
1個
欠品中
COVER,L.P*R-132C*    50620KJ9300ZN ホンダCOVER,L.P*R-132C* 50620KJ9300ZNホンダ
1,598税込1,758
1個
欠品中
ARM ASSY *YR158M*    50620MN9000ZD ホンダARM ASSY *YR158M* 50620MN9000ZDホンダ
4,798税込5,278
1個
欠品中
STEP,L*Y-101*    50620187600ZC ホンダSTEP,L*Y-101* 50620187600ZCホンダ
5,698税込6,268
1個
欠品中
COV,L.*NH-135P-A*    50620KM1300ZB ホンダCOV,L.*NH-135P-A* 50620KM1300ZBホンダ
2,098税込2,308
1個
欠品中
ARM ASSY*NH-146M*    50620MM9000ZA ホンダARM ASSY*NH-146M* 50620MM9000ZAホンダ
8,798税込9,678
1個
欠品中