カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)

「6201-2rs」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(226件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 深ミゾ玉軸受 6201-2RS 工進

    深ミゾ玉軸受 6201-2RS

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(13件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • 深溝玉軸受 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
  • 深溝玉軸受 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(10件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール

    SMT(南海精工所)(4件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムJIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • 単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形)

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼ベアリング番台6200
  • ステンレスベアリング ゴムシール KSK(仲井軸受製作所)

    ステンレスベアリング ゴムシール

    KSK(仲井軸受製作所)(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の制度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
    用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ラバーシールベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)

    ラバーシールベアリング

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6200番台 2RS KMT

    深溝玉軸受 6200番台 2RS

    KMT
    149税込164
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    289税込318
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
  • ステンレス深溝玉軸受 6200番台 2RS KMT

    ステンレス深溝玉軸受 6200番台 2RS

    KMT
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)軌道輪形状深溝玉軸受
  • 調心機能付きステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    調心機能付きステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
    用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール止め輪付 SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール止め輪付

    SMT(南海精工所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
    材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
  • ベストローラー BRタイプ CCTYベアリングジャパン

    ベストローラー BRタイプ

    CCTYベアリングジャパン(9件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
    種別軽荷重用材質熱可塑性ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタン ローラー(両ツバタイプ) イマオコーポレーション

    ウレタン ローラー(両ツバタイプ)

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
    タイプツバあり
  • ウレタン ローラー(ツバなしタイプ) イマオコーポレーション

    ウレタン ローラー(ツバなしタイプ)

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
    仕様軽荷重材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラックタイプツバなし寸法L1(mm)-材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング 6200番台 接触両シール形

    EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS440CJIS等級0シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)シールド形状両シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440Cベアリング番台6200
  • ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6200番台 両シール SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6200番台 両シール

    SMT(南海精工所)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
    材質(本体)SUS304材質(シール)ニトリルゴム幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304