カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)

「6201zzc3」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6201ZZC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6201ZZC3NSK(日本精工)
599税込659
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)32幅B(mm)10番号【NSK】6201ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)12呼び番号6201シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
[6201ZZC3]深溝玉軸受 エスコ[6201ZZC3]深溝玉軸受エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)12寸法D(mm)32寸法B(mm)10アズワン品番64-7971-72軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6201ZZC3-D4M NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6201ZZC3-D4MNSK(日本精工)
599税込659
1個
3日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)32幅B(mm)10番号【NSK】6201ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)12呼び番号6201シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(20件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間NSK(日本精工)(7件のレビュー)
286税込315
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5KNTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号L448軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 KMT深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3KMT
149税込164
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)rs(min)0.6ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきま JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきまJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
269税込296
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品NTN(エヌティーエヌ)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/NS7NSK(日本精工)
299税込329
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
LB-480-52/62用部品 鶴見製作所LB-480-52/62用部品鶴見製作所
869税込956
1個
3日以内出荷
LB-480-52・62用の部品です。
用途LB-480用の部品取替等。関連資料(0.37MB)
32PN2.15S-53/63用部品 鶴見製作所32PN2.15S-53/63用部品鶴見製作所
869税込956
1個
3日以内出荷
32PN2.15S-53・63用の部品です。
用途32PN2.15S用の部品取替等。関連資料(0.53MB)