カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 自動車純正部品(2)
絞り込み
「6202c5」の検索結果

ボールベアリング15mm35mm6202-2RSLTN9/HC5C3WT
SKF(日本エスケイエフ)¥30,880税込¥33,9681個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 35 mm です。ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプ仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7087アズワン品番65-7921-94