カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「6202zzc3」の検索結果

深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(20件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷ラジアル内部すきまC3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間
NSK(日本精工)(8件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K
NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきま
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥319税込¥3511個当日出荷から10日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 AC-ZZC3/5K
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3
KMT¥159税込¥1751個3日以内出荷から5日以内出荷軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)rs(min)0.6ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品
NTN(エヌティーエヌ)¥339税込¥3731個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
耐食組合せセラミック軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷標準的な組合せセラミック軸受です。グリースや油によって潤滑し絶縁軸受や高速用軸受として用いることができます。用途高速撚線機ガイドロール、モータ、発電機仕様高速、絶縁、雰囲気圧力:大気圧材質(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)強化ポリアミド樹脂、(シールド)炭素鋼温度範囲(℃)-30~120
コンプ ボールベアリング
SK11¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷空気圧縮用シリンダーピストン回転用交換ベアリングです。空気圧縮用シリンダーピストン稼働のための回転用ベアリングです。用途空気圧縮用シリンダーピストン回転用ベアリング。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質鉄外径×内径×厚さ(mm)35×15×11呼び番号6202ZZ
振動モータ
FURICO¥47,980税込¥52,7781台5日以内出荷全閉耐水構造だから、湿気の高い場所にも取り付けられます。通風口のない振り子カバーは、モータの騒音が低く静かです。保護等級は、IP66「耐水型」のため屋外や粉塵が多い場所でも取り付けられます。3定格仕様の振動モータとなります。用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。電源(V)三相200モーター2極3相誘導電動機保護等級IP66