カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「6203cm」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6200番台 CM NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 CMNTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
ベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)ベアリングKoyo(光洋シーリングテクノ)
669税込736
1個
翌日出荷から8日以内出荷
深溝玉軸受 6200番台 開放形 CM隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 開放形 CM隙間NSK(日本精工)
319税込351
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 6203 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6203NSK(日本精工)
699税込769
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)40幅B(mm)12番号【NSK】6203CM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)17呼び番号6203シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
SPC ENGINE 530 EXC        2010 3CM089620JEN KTMSPC ENGINE 530 EXC 2010 3CM089620JENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
SPC ENGINE 300 XC         2010 3CM084622JEN KTMSPC ENGINE 300 XC 2010 3CM084622JENKTM
3,698税込4,068
1個
31日以内出荷
SPC ENGINE 530 EXC        2010 3CM089621JEN KTMSPC ENGINE 530 EXC 2010 3CM089621JENKTM
3,698税込4,068
1個
31日以内出荷
SPC ENGINE 530 EXC USA    2010 3CM089626JEN KTMSPC ENGINE 530 EXC USA 2010 3CM089626JENKTM
3,698税込4,068
1個
31日以内出荷
SPC ENGINE 530 EXC USA    2010 3CM089625JEN KTMSPC ENGINE 530 EXC USA 2010 3CM089625JENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
関連キーワード
6203uu特集