カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「6203v」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(58件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間NSK(日本精工)(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
部品 ベンチ丸のこ C10FD3 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ベンチ丸のこ C10FD3HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受 6203VV NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6203VVNSK(日本精工)
899税込989
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)40幅B(mm)12番号【NSK】6203VVCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)17呼び番号6203シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
ボールベアリング17mm40mm 深溝 NSK(日本精工)ボールベアリング17mm40mm 深溝NSK(日本精工)
999税込1,099
1個
当日出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低く
仕様●内径:17mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:4800N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:9550 N, 10100 N●コード番号:192-9851アズワン品番65-8037-85
単列深溝玉軸受 6203VVC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6203VVC3NSK(日本精工)
899税込989
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)40幅B(mm)12番号【NSK】6203VVC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)17呼び番号6203シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受NSK(日本精工)
416税込458
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
819税込901
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
(25620)ホーン ニッサン(25620)ホーンニッサン
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
(87620)トリム アッセンブリー,バック フロント シート ニッサン(87620)トリム アッセンブリー,バック フロント シートニッサン
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ボールベアリング17mm40mm 深溝6203VVC3E NSK(日本精工)ボールベアリング17mm40mm 深溝6203VVC3ENSK(日本精工)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対す
仕様●内径:17mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:4800N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:9550 N, 10100 N●コード番号:192-9828アズワン品番65-7939-09
MG BEARING,BALL 三菱MG BEARING,BALL三菱
1,998税込2,198
1個
14日以内出荷
ボルト (9S1V) MAZDA(マツダ)ボルト (9S1V)MAZDA(マツダ)
66税込73
1個
翌々日出荷
アルミ製 緩衝機能付2段伸縮ステッキ ささえウォーク ひまわりアルミ製 緩衝機能付2段伸縮ステッキ ささえウォークひまわり
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付ステッキ。 使いやすい定番の2段伸縮タイプです。
長さ(mm)700~960材質(シャフト)アルミニウム合金、(グリップ)天然木製(楓)質量(g)335太さ(Φmm)(上部)20.5、(下部)17.5塗装特殊アルマイト適応身長(cm)188ぐらいまで