カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6203vvcm」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング17mm40mm 深溝 NSK(日本精工)ボールベアリング17mm40mm 深溝NSK(日本精工)
999税込1,099
1個
当日出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低く
仕様●内径:17mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:4800N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:9550 N, 10100 N●コード番号:192-9851アズワン品番65-8037-85
単列深溝玉軸受 6203VV NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6203VVNSK(日本精工)
899税込989
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)40幅B(mm)12番号【NSK】6203VVCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)17呼び番号6203シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
関連キーワード
6203uu特集