カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(1)

「6204nr」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング20mm52.7mm6204 NR/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm52.7mm6204 NR/C3SKF(日本エスケイエフ)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 20 mm、外径 52.7 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:52.7mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7116アズワン品番65-7927-24
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付NSK(日本精工)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付)NACHI(不二越)
429税込472
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR)NTN(エヌティーエヌ)(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
規格#6204NR部品名称ベアリング関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.88MB)図解NoSSA-E541DX トランスアクスル分解-2部品_No.5、SSA-E500DX トランスアクスル分解-2部品_No.5、SSA-S500 トランスミッション-2部品_No.40、BSA-420LDASH トランスミッション2部品_No.34、BSA-420JAWG G-3 トランスミッション2部品_No.34、BSA-420JESG G-4 トランスミッション2部品_No.34、SSA-E500KP トランスアクスル分解-2部品_No.5、BSA-411AS トランスミッション 2部品_No.34、SSA-E500 トランスアクスル分解 (2)部品_No.5、SSA-E540DX トランスアクスル分解-2部品_No.5、SSA-E500 トランスアクスル分解 (3)部品_No.19、BSA-420JDESG G-4S トランスミッション2部品_No.34、BSA-420JDASH トランスミッション2部品_No.34、BSA-420JDES トランスミッション2部品_No.34、BSA-420JDS トランスミッション2部品_No.34など
関連キーワード
6204l特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 6204l