カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
    • ラジアル玉軸受(12)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 30(1)
  • 45(11)
外径(Φmm)
  • 72(1)
  • 85(11)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(6)
シールド形状
両シールド形(1)
シールド形状
開放形(1)
幅(mm)
  • 19
  • 9(15)
  • 10(16)
  • 11(17)
  • 12(15)
  • 14(17)
  • 15(22)
  • 16(16)
  • 17(14)
  • 18(12)
  • 20(10)
  • 21(8)
  • 22(8)
  • 23(6)
  • 24(6)
  • 25(7)
  • 26(6)
  • 28(6)
  • 30(6)
  • 34(6)
番台
  • 6200(10)
  • 6300(1)
外輪タイプ
  • フラット(8)
フラット
JIS等級
  • 等級0(8)
等級0
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(12)
深溝玉軸受
軌道輪列数
  • 単列(8)
単列
面取寸法r(mm)
  • 1.1(9)
1.1
質量(g)
  • 346(1)
  • 398(3)
  • 407(2)
  • 410(1)
  • 420(2)
346・398・407・410・420
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • SMT(南海精工所)(1)
  • NSK(日本精工)(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • EZO(北日本精機)(1)
  • KMT(1)
モノタロウ・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・NTN(エヌティーエヌ)・SMT(南海精工所)・NSK(日本精工)・SKF(日本エスケイエフ)・EZO(北日本精機)・KMT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6205 2rs」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)モノタロウ(223件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル
深溝玉軸受 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(9件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から7日以内出荷
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(330件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(193件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールSMT(南海精工所)(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(113件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から14日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(143件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形)SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼ベアリング番台6200
ステンレスボールベアリング 6200番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 6200番台 接触両シール形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールド形状両シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUS440CJIS等級0シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)荷重方向ラジアル転動体材質SUS440Cベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 2RS KMT深溝玉軸受 6200番台 2RSKMT
149税込164
1個
翌日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6200