カテゴリ

  • 自動車純正部品(859)
  • バイク純正部品(752)
  • メカニカル部品(410)
  • トラック純正部品(344)
  • 農業機械(189)
  • 油圧機器・油圧ホース(144)
  • 制御機器(115)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 物流用品(70)
  • バイク部品(66)
  • 科学研究・開発用品(61)
  • 切削工具(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • 建築金物(36)
  • 機構部品(35)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 作業工具(24)
  • 電気材料(23)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • オフィス家具(19)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 測定用品(14)
  • 電動工具(14)
  • 作業服(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 防災用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • カー用品(8)
  • エンジン工具(8)
  • 清掃用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 空圧工具(4)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 医療(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 手袋(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6205」の検索結果

3,622件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボール ベアリング #6205C3 601B6205 Kawasaki

    ボール ベアリング #6205C3 601B6205

    Kawasaki
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR400G8F主な適合純正品番601B6205G主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
  • 単列深溝玉軸受 6205ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6205ZZ

    NSK(日本精工)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様外輪タイプ:止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205ZZCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25呼び番号6205シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6205 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6205

    NSK(日本精工)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205CM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25呼び番号6205シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ボール ベアリング 601B6205UU Kawasaki

    ボール ベアリング 601B6205UU

    Kawasaki(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    代表車種EN650AGF主な適合純正品番601B6205UU主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
  • カラー 90387-06205 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー 90387-06205

    YAMAHA(ヤマハ)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス軸受 SS6205ZZ-T NSK(日本精工)

    ステンレス軸受 SS6205ZZ-T

    NSK(日本精工)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK名番】6205-H-20T1XAZZ MA寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25基本動定格荷重(N)11900許容荷重(N)590呼び番号SS6205シールド形状両側シールド形
  • ベアリング  08123-6205B スズキ

    ベアリング 08123-6205B

    スズキ
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:08123-6205B
  • ボルト 09103-06205 スズキ

    ボルト 09103-06205

    スズキ
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
  • 単列深溝玉軸受 6205VV NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6205VV

    NSK(日本精工)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205VVCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25呼び番号6205シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6205ZZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6205ZZC3

    NSK(日本精工)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205ZZC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25呼び番号6205シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • ボールベアリング25mm52mm 深溝6205VVCM NSK(日本精工)

    ボールベアリング25mm52mm 深溝6205VVCM

    NSK(日本精工)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:7850N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:14000 N, 14700 N●コード番号:192-9853アズワン品番65-7938-52
  • 単列深溝玉軸受 6205Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6205Z

    NSK(日本精工)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205ZCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25呼び番号6205シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6205ZZ]深溝玉軸受 エスコ

    [6205ZZ]深溝玉軸受

    エスコ
    720税込792
    1個
    当日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)52寸法B(mm)15軌道輪形状深溝玉軸受
  • ボルト 01550-06205 スズキ

    ボルト 01550-06205

    スズキ
    68税込75
    1個
    4日以内出荷
  • 単列深溝玉軸受 6205DDNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6205DDNR

    NSK(日本精工)
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205DDUNR寸法a(mm)最大2.46寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大49.73内径d(Φmm)25寸法b(mm)最小1.35呼び番号6205寸法r0(mm)最大0.4シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6205C3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6205C3

    NSK(日本精工)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205C3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25呼び番号6205シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレス軸受 SS6205DD-T NSK(日本精工)

    ステンレス軸受 SS6205DD-T

    NSK(日本精工)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK名番】6205-H-20T1XADDU M01寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25基本動定格荷重(N)11900許容荷重(N)590呼び番号SS6205シールド形状両側接触シール形
  • 単列深溝玉軸受 6205NR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6205NR

    NSK(日本精工)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205NR寸法a(mm)最大2.46寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大49.73内径d(Φmm)25寸法b(mm)最小1.35呼び番号6205寸法r0(mm)最大0.4シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 6205ボールベアリング ホンダ

    6205ボールベアリング

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • オイルポンプキット 31-6205 エスアンドエスサイクル

    オイルポンプキット 31-6205

    エスアンドエスサイクル
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-6205。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 57-78
  • ワッシャ(4X7) 90209-06205 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ(4X7) 90209-06205

    YAMAHA(ヤマハ)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング 6205 工進

    ベアリング 6205

    工進
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    用途オーガギアボックス適合品番KSB-1170-AAA-0部品番号912300016展開図部品No.41台あたりに必要な個数2
  • 単列深溝玉軸受 6205DDC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6205DDC3

    NSK(日本精工)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205DDUC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25呼び番号6205シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6205) X.A.M

    XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6205)

    X.A.M(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
    サイズ530主な適合車種RZ250/350
  • ベアリング 6205 961006205300 ホンダ

    ベアリング 6205 961006205300

    ホンダ
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
  • [6205]深溝玉軸受 エスコ

    [6205]深溝玉軸受

    エスコ
    499税込549特価
    1個
    当日出荷
    用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:25、D:52、B:15軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6205DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6205DD

    NSK(日本精工)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205DDUCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25呼び番号6205シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6205ZZNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6205ZZNR

    NSK(日本精工)
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205ZZNR寸法a(mm)最大2.46寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大49.73内径d(Φmm)25寸法b(mm)最小1.35呼び番号6205寸法r0(mm)最大0.4シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6205Z]深溝玉軸受 エスコ

    [6205Z]深溝玉軸受

    エスコ
    720税込792
    1個
    当日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:25、D:52、B:15軌道輪形状深溝玉軸受
  • ベアリング 6205 2RS 工進

    ベアリング 6205 2RS

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途メインフレーム適合品番KSB-1170-AAA-0部品番号912700016展開図部品No.91台あたりに必要な個数2
  • ベアリング(ボール) #6205NX3 92045-1013 Kawasaki

    ベアリング(ボール) #6205NX3 92045-1013

    Kawasaki(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    代表車種EX250LGF
  • ボルト,フランジ 90105-06205 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト,フランジ 90105-06205

    YAMAHA(ヤマハ)
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
  • 単列深溝玉軸受 6205VVC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6205VVC3

    NSK(日本精工)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205VVC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25呼び番号6205シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • OIL SEAL 6205  91206025000 ホンダ

    OIL SEAL 6205 91206025000

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • クリーンパンツ ホワイト 6205/Aシリーズ MCC(MaxClean)

    クリーンパンツ ホワイト 6205/Aシリーズ

    MCC(MaxClean)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    着用性・機能性を追求した上下式クリーンウエア
    ホワイト
  • [6205-2RS]深溝玉軸受 エスコ

    [6205-2RS]深溝玉軸受

    エスコ
    810税込891
    1個
    当日出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)52寸法B(mm)15軌道輪形状深溝玉軸受
  • ボルト 6X16 09116-06205 スズキ

    ボルト 6X16 09116-06205

    スズキ
    79税込87
    1個
    4日以内出荷
  • ボルト,ヘキサゴンソケットヘッド 90110-06205 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト,ヘキサゴンソケットヘッド 90110-06205

    YAMAHA(ヤマハ)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング #6205 BIGM(丸山製作所)

    ベアリング #6205

    BIGM(丸山製作所)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    備考#6205部品名称ベアリング #6205図解NoMF-651 トランスミッション分解(3)部品_No.2
  • クリーンパンツ ブルー 6205/Bシリーズ MCC(MaxClean)

    クリーンパンツ ブルー 6205/Bシリーズ

    MCC(MaxClean)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    着用性・機能性を追求した上下式クリーンウエア
    ブルー
...