カテゴリ

  • メカニカル部品(300)
  • 農業機械(173)
  • 油圧機器・油圧ホース(141)
  • バイク部品(66)
  • 物流用品(64)
  • 切削工具(60)
  • 制御機器(36)
  • 建築金物(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • 機構部品(31)
  • 自動車補修部品(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 電気材料(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 電動工具(14)
  • バイク純正部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • オフィス家具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 作業服(9)
  • 作業工具(9)
  • カー用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 防災用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 手袋(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6205」の検索結果

1,242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルポンプキット 31-6205 エスアンドエスサイクル

    オイルポンプキット 31-6205

    エスアンドエスサイクル
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-6205。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 57-78
  • ベアリング 6205 工進

    ベアリング 6205

    工進
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    用途オーガギアボックス適合品番KSB-1170-AAA-0部品番号912300016展開図部品No.41台あたりに必要な個数2
  • XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6205) X.A.M

    XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6205)

    X.A.M(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
    サイズ530主な適合車種RZ250/350
  • ベアリング 6205 2RS 工進

    ベアリング 6205 2RS

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途メインフレーム適合品番KSB-1170-AAA-0部品番号912700016展開図部品No.91台あたりに必要な個数2
  • ベアリング #6205 BIGM(丸山製作所)

    ベアリング #6205

    BIGM(丸山製作所)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    備考#6205部品名称ベアリング #6205図解NoMF-651 トランスミッション分解(3)部品_No.2
  • ベアリング #6205 BIGM(丸山製作所)

    ベアリング #6205

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    規格#6205図解NoGKP4140E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 ベアリング #6205_No.5、GKP5040E シリンダブロック.シリンダ部品 ベアリング #6205_No.5、MSA415R4C-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.5、GKP5140E シリンダブロック,シリンダ部品 ベアリング #6205_No.5、MSW1511-2M-A(バーク) シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.4、MS413EA-M シリンダブロック シリンダヘッド ヘッドカバー ケースカバー部品_No.8、MP8010E-2K シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 ベアリング #6205_No.8、MS513EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.8、MSA415R4C-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.5、MS410EW-3M-A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.8、MSV413-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8など
  • ベアリング-ボ-ル  601B6205UG Kawasaki

    ベアリング-ボ-ル 601B6205UG

    Kawasaki
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:601B6205UG
  • ベアリング6205 BIGM(丸山製作所)

    ベアリング6205

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベアリング6205図解NoSSA-R1000C トランスミッション分解(5)部品_No.41、SSA-R1000C トランスミッション分解(4)部品_No.12、SSA-R1000 トランスミッション分解(5)部品_No.41、SSA-R1000 トランスミッション分解(4)部品_No.12
  • ベアリング,#6205 BIGM(丸山製作所)

    ベアリング,#6205

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベアリング,#6205図解NoMGW620 刈取軸部品_No.20
  • ベアリング#6205-2RK BIGM(丸山製作所)

    ベアリング#6205-2RK

    BIGM(丸山製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    規格NO.6205LU図解NoMP380 本体部品 ベアリング#6205-2RK_No.16、MP550 本体部品 ベアリング#6205-2RK_No.16、GKP383 部品 ベアリング#6205-2RK_No.13、MP382 本体部品 ベアリング#6205-2RK_No.14、MP381 本体,付属品,希望付属品部品 ベアリング#6205-2RK_No.14、GKP553 部品 ベアリング#6205-2RK_No.12
  • ベアリング#6205-2RK BIGM(丸山製作所)

    ベアリング#6205-2RK

    BIGM(丸山製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    規格NO.6205LU部品名称ベアリング#6205-2RK図解NoGX-1500J タービンポンプ部品_No.16
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF6205 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF6205

    椿本チエイン
    1,598税込1,758
    1リンク
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1ローラ径(Φmm)34.9チェーンNo.RF6205Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)26.6
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF6205 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF6205

    椿本チエイン
    2,198税込2,418
    1リンク
    4日以内出荷から17日以内出荷
    ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法F(mm)70寸法E(mm)25寸法e(mm)3.5寸法Z(mm)9概略質量(kg/m)12.6ローラ径(Φmm)57.2チェーンNo.RF6205Fプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)26.6
  • ベアリング(6205DDU) BIGM(丸山製作所)

    ベアリング(6205DDU)

    BIGM(丸山製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベアリング(6205DDU)図解NoSSA-Z600MAT-1 ファンクラッチ部品_No.12、SSA-V1010 走行第1ミッション分解部品_No.63、SSA-Z600 分配器部品_No.50、SSA-α522 ステアリングリンク部品_No.9、SSA-Z600MAT 分配器部品_No.50、SSA-Z600V-1 ファンクラッチ部品_No.12、SSA-Z600MA-1 ファンクラッチ部品_No.12、SSA-Z600VT-1 ファンクラッチ部品_No.12、SSA-Z600T 分配器部品_No.50、SSA-Z600VT 分配器部品_No.50、SSA-V1010C 走行第1ミッション分解部品_No.72、SSA-Z600V 分配器部品_No.50、SSA-Z600MA 分配器部品_No.50
  • ベアリング#6205-2RS BIGM(丸山製作所)

    ベアリング#6205-2RS

    BIGM(丸山製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    規格NO.6205-2RU図解NoMP380 本体部品 ベアリング#6205-2RS_No.18、MP382 本体部品 ベアリング#6205-2RS_No.16、MP381 本体,付属品,希望付属品部品 ベアリング#6205-2RS_No.16、GKP383 部品 ベアリング#6205-2RS_No.12、MP550 本体部品 ベアリング#6205-2RS_No.18、GKP553 部品 ベアリング#6205-2RS_No.13
  • インクジェットハンディプリンタ BENTSAI BT-HH6205B (印字幅最大12.7mm) ユニオンケミカー

    インクジェットハンディプリンタ BENTSAI BT-HH6205B (印字幅最大12.7mm)

    ユニオンケミカー
    91,980税込101,178
    1個
    6日以内出荷
    ・ハンディプリンタ国内販売台数第1位! ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか?・12.7mm幅対応の売れ筋プリンター。・PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。・安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。・日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。・激安な類似品には要注意!安心できるモノタロウでぜひご購入ください。
    用途・紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。型番69503691インク色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F6205 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F6205

    椿本チエイン
    1,998税込2,198
    1リンク
    9日以内出荷から22日以内出荷
    ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)12.2ローラ径(Φmm)57.2チェーンNo.RF6205Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6
  • インクジェットインク BB22BT-880 黒 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用) BENTSAI

    インクジェットインク BB22BT-880 黒 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用)

    BENTSAI
    19,980税込21,978
    1個(42mL)
    当日出荷
    BT-HH6205B/BT-HH6105B2用 速乾黒インク
    用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。型番メーカー:64040311対応機種BT-HH6205B/BT-HH6105B2用インク色プリント方式サーマル方式RoHS指令(10物質対応)対応色数1色商品タイププリンター
  • BEARING,BALL,6205 ホンダ

    BEARING,BALL,6205

    ホンダ
    5,498税込6,048
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BEARING,BALL6205 ホンダ

    BEARING,BALL6205

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • インクジェットインク BENTSAI BB22W 白 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用) ユニオンケミカー

    インクジェットインク BENTSAI BB22W 白 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用)

    ユニオンケミカー
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    ・BT-HH6205B/BT-HH6105B2用 速乾白インク。・本商品は『BT-2585P』後継商品です。互換性ございます。
    用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。型番64040231対応機種BT-HH6205B/BT-HH6105B2用インク色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(49件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(144件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    499税込549特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(333件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    モノタロウ(248件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    最も代表的な転がり軸受です。
    シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル
  • ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(225件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NSK(日本精工)(83件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/生地)

    大阪魂(17件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(94件のレビュー)
    579税込637特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(114件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状両側接触ゴムシール形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • 六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ

    大阪魂(11件のレビュー)
    839税込923特価
    1パック(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(89件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル内部すきまC3
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(58件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 木柄金ヘラ ヤヨイ化学

    木柄金ヘラ

    ヤヨイ化学(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1丁
    当日出荷
    ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。 パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
    材質(ハンドル)単板(厚約15mm)材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 Z NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 Z

    NTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • リクエストブックスタンド リヒトラブ

    リクエストブックスタンド

    リヒトラブ(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    縦に使えばファイルや書籍用として、横に使えばフォルダー用等、便利に使える仕切り付スタンド。 並べて使用する場合は付属のジョイントでしっかり連結可能。 底部と背部にファイルやフォルダーがすべりにくい工夫をしています。
    付属品専用仕切板(1枚)、連結用ジョイント材質ハイインパクトポリスチレン厚さ(mm)(仕切板)2.5サイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×204×274
  • エムケーダクト マサル工業

    エムケーダクト

    マサル工業(15件のレビュー)
    6,598税込7,258特価
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
    用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 モノタロウ

    深溝玉軸受 6200番台 開放形

    モノタロウ(51件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    シールド形状開放形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 LU NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LU

    NTN(エヌティーエヌ)(50件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
...