カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- 農業機械(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
「6205DD」の検索結果

単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(114件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。シールド形状両側接触ゴムシール形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 DD C3隙間
NSK(日本精工)¥629税込¥6921個4日以内出荷から6日以内出荷シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥719税込¥7911個欠品中内径d(Φmm)25外径D(Φmm)52幅B(mm)15シールド形状両側接触シール形外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)129許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)7850基本定格荷重Cr(N)14000荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
ベアリング(6205DDU)
BIGM(丸山製作所)¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷部品名称ベアリング(6205DDU)図解NoSSA-Z600MAT-1 ファンクラッチ部品_No.12、SSA-V1010 走行第1ミッション分解部品_No.63、SSA-Z600 分配器部品_No.50、SSA-α522 ステアリングリンク部品_No.9、SSA-Z600MAT 分配器部品_No.50、SSA-Z600V-1 ファンクラッチ部品_No.12、SSA-Z600MA-1 ファンクラッチ部品_No.12、SSA-Z600VT-1 ファンクラッチ部品_No.12、SSA-Z600T 分配器部品_No.50、SSA-Z600VT 分配器部品_No.50、SSA-V1010C 走行第1ミッション分解部品_No.72、SSA-Z600V 分配器部品_No.50、SSA-Z600MA 分配器部品_No.50