カテゴリ

  • メカニカル部品(139)
  • 物流用品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6205ZZ」の検索結果

関連キーワード
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    モノタロウ(248件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    最も代表的な転がり軸受です。
    シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NSK(日本精工)(83件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(20件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル内部すきまC3
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(16件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 止め輪付(ZZNR) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 止め輪付(ZZNR)

    NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/NS7

    NSK(日本精工)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間

    NSK(日本精工)(8件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ

    SMT(南海精工所)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ KMT

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    KMT
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6200
  • 標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ) CCTYベアリングジャパン

    標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ)

    CCTYベアリングジャパン
    419税込461
    1個
    当日出荷
    鋼板シールド付きです。金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのすきまを形成しています。防塵性が要求される高速回転用途に適しています。
    用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。シール両側シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ) SMT(南海精工所)

    SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)

    SMT(南海精工所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス深溝玉軸受 6200番台 ZZ KMT

    ステンレス深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    KMT
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきま JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきま

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    479税込527
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 単列深溝玉軸受 6200形 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6200形

    NACHI(不二越)
    539税込593
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • ステンレスベアリング ステンシール KSK(仲井軸受製作所)

    ステンレスベアリング ステンシール

    KSK(仲井軸受製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
    用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両側ステンシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • 深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号L448軌道輪形状深溝玉軸受
  • バンコランベアリング 軽負荷 L100 バンドー化学

    バンコランベアリング 軽負荷 L100

    バンドー化学(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
    用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様軽負荷形状BブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 AC-ZZC3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 AC-ZZC3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K軌道輪形状深溝玉軸受
  • ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)

    ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

    MIYOSHI(小西製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    559税込615
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)

    ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
  • 深溝玉軸受 6200形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所)

    ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレス

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
  • ポリルーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    ポリルーブベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【潤滑剤の漏れが少ない】 ポリルーブは熱処理後固形となるため、内部に多量の潤滑剤を保持します。 この潤滑剤が、軸受けの発熱・遠心力により、転動面に徐々に供給されるため潤滑剤の漏れが少なくなります。 このため一般の潤滑グリースに比べ周囲環境の汚染防止となります。 【潤滑特性が良い】 強い振動や大きな遠心力が軸受に作用する場合でも潤滑剤が漏れにくく、また、ポリルーブは固形で水分が浸入しても乳化して流出することがないので、潤滑特性が一般の潤滑グリースに比べて優れています。 【軸受トルク】 スポットパック仕様では、ポリループがグリースのように撹拌されないので、撹拌抵抗がほとんどなく、軸受トルクの低減が期待できます。 【シール効果】 ポリルーブは外部からの侵入物(水分、塵埃など)に対して防壁となりますが、密封装置としては十分でないので、特にシール性を要する箇所でご使用になる場合は接触形ゴムシール(深溝玉軸受、ベアリングユニット)又は別途シール(その他の軸受)の使用を推奨いたします。
    シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C4/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ C4/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)

    ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    4,980税込5,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所)

    ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・ステンレス

    MIYOSHI(小西製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
  • 調心機能付きステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    調心機能付きステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
    用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ止め輪付 SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ止め輪付

    SMT(南海精工所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)

    ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学

    バンコランベアリング 中負荷 L200

    バンドー化学(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
    用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様中負荷形状Bブルー寸法R(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応