「6205c4」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
内部すきま予圧記号C4材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 開放型JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間NSK(日本精工)(7件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から9日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4
グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)グリースレスSUSベアリングSMT(南海精工所)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
ベアリング(ボール) 6205JR2C4 92045-1277 Kawasakiベアリング(ボール) 6205JR2C4 92045-1277Kawasaki(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
代表車種KDX125-A5
ボールベアリング25mm52mm6205-2RSH/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm52mm6205-2RSH/C4SKF(日本エスケイエフ)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6484アズワン品番65-7930-92
グリースレスベアリング SMT(南海精工所)グリースレスベアリングSMT(南海精工所)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から27日以内出荷
保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食組合せセラミック軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)耐食組合せセラミック軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング #6205 BIGM(丸山製作所)ベアリング #6205BIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
規格#6205関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.28MB) 展開図27(1.28MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.25MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.25MB)図解NoGKP4140E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 ベアリング #6205_No.5、GKP5040E シリンダブロック.シリンダ部品 ベアリング #6205_No.5、MSA415R4C-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.5、GKP5140E シリンダブロック,シリンダ部品 ベアリング #6205_No.5、MSW1511-2M-A(バーク) シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.4、MS413EA-M シリンダブロック シリンダヘッド ヘッドカバー ケースカバー部品_No.8、MP8010E-2K シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 ベアリング #6205_No.8、MS513EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.8、MSA415R4C-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.5、MS410EW-3M-A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.8、MSV413-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8など
耐熱ステンレスベアリング SMT(南海精工所)耐熱ステンレスベアリングSMT(南海精工所)
42,980税込47,278
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
使用温度は、~250℃です。(シールタイプを除く)SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下での硬度低下率や寸法変化も小さい。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下で影響が大きい耐酸化性に優れています。フッ素系耐熱グリース封入により、高温下での潤滑を実現します。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440Cシールフッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応ラジアルすきま(μm)C4関連資料(5.23MB)潤滑剤フッ素系耐熱グリース