カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6205ddunr」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受NSK(日本精工)
651税込716
1個
4日以内出荷
内径d(Φmm)25外径D(Φmm)52幅B(mm)15シールド形状両側接触シール形外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)129許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)7850基本定格荷重Cr(N)14000荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 6205DDNR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6205DDNRNSK(日本精工)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205DDUNR寸法a(mm)最大2.46寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大49.73内径d(Φmm)25寸法b(mm)最小1.35呼び番号6205寸法r0(mm)最大0.4シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ