カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「6205l1」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エムケーダクト マサル工業

    エムケーダクト

    マサル工業(15件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
    用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3

    NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 L1C3P6 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 L1C3P6

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 低トルク仕様潤滑ベアリング SMT(南海精工所)

    低トルク仕様潤滑ベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    従来のベアリングに比べ低トルクとなります。ベアリング内部に潤滑被膜を施すことにより、漏れを嫌う箇所にも使用が可能です。低発塵仕様となります。使用温度は、~50℃です。軽荷量用となります。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤潤滑被膜
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF6205 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF6205

    椿本チエイン
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1リンク
    5日以内出荷から32日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)152.4リンク内幅(mm)37.1ローラ径(Φmm)34.9チェーンNo.RF6205Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43リンク内幅W(mm)37.1ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)26.6
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF6205 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF6205

    椿本チエイン
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1リンク
    5日以内出荷から17日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)152.4リンク内幅(mm)37.1寸法F(mm)70寸法E(mm)25寸法e(mm)3.5寸法Z(mm)9概略質量(kg/m)12.6ローラ径(Φmm)57.2チェーンNo.RF6205Fプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43リンク内幅W(mm)37.1ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)26.6
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータはソレノイドバルブを内蔵し、エジェクタパルスと併用します。標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)で、プラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 13.6 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6205アズワン品番65-7995-76
  • 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン

    強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ

    椿本チエイン
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
  • ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー 椿本チエイン

    ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー

    椿本チエイン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
  • ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー 椿本チエイン

    ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー

    椿本チエイン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1リンク
    9日以内出荷から42日以内出荷
    仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F6205 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F6205

    椿本チエイン
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1リンク
    9日以内出荷から22日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)152.4リンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)12.2ローラ径(Φmm)57.2チェーンNo.RF6205Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43リンク内幅W(mm)37.1ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6
  • ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー 椿本チエイン

    ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー

    椿本チエイン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
  • 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ 椿本チエイン

    強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ

    椿本チエイン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    仕様AT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
  • 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) 椿本チエイン

    強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)

    椿本チエイン
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1リンク
    32日以内出荷から47日以内出荷