カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 農業機械(2)

「6205nr」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6205NR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6205NRNSK(日本精工)
579税込637
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205NR寸法a(mm)最大2.46寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大49.73内径d(Φmm)25寸法b(mm)最小1.35呼び番号6205寸法r0(mm)最大0.4シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
ボールベアリング25mm57.9mm6205 NR SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm57.9mm6205 NRSKF(日本エスケイエフ)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 57.9 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:25mm●外径:57.9mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6646アズワン品番65-7930-98
ボールベアリング25mm57.9mm6205 NR/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm57.9mm6205 NR/C3SKF(日本エスケイエフ)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 57.9 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:25mm●外径:57.9mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6647アズワン品番65-7932-16
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR)NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付NSK(日本精工)
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付)NACHI(不二越)
469税込516
1個
5日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます幅(mm)15材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)25外径(Φmm)57.9材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプ止輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格6205NR部品名称ベアリング関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB)図解NoSSA-F610 メインミッション(2)部品_No.16、CGA-6 メインミッション(2)部品_No.16、SSA-F610I 1994ネン メインミッション(2)部品_No.16、SSA-F610I 1991ネン メインミッション(2)部品_No.16、SSA-F611 メインミッション(2)部品_No.16
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
規格6205NR部品名称ベアリング関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.35MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.33MB) 展開図27(1.33MB) 展開図28(1.33MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.33MB) 展開図31(1.3MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(1.35MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.35MB) 展開図38(1.26MB) 展開図39(1.34MB) 展開図40(1.26MB) 展開図41(1.26MB)図解NoSSA-F617MAT メインミッション分解-1部品_No.13、SSA-S611 メインミッション分解-1部品_No.13、SSA-S1002 メインミッション分解(1)部品_No.13、SSA-S610 -1 メインミッション分解(1)部品_No.13、SSA-F617VT メインミッション分解-1部品_No.13、SSA-S611VT メインミッション分解1部品_No.13、SSA-S600DX 2001ネン メインミッション分解(2)部品_No.25、SSA-S602DXM メインミッション分解(1)※部品_No.51、SSA-S600 2001ネン メインミッション分解(2)部品_No.25、SSA-G540 メインミッション(2)部品_No.52、SSA-F616 メインミッション分解(1) 2003年3月~部品_No.13、SSA-F615DX メインミッション(1)部品_No.51、SSA-F617VT-1 メインミッション分解-1部品_No.13、SSA-F616 メインミッション分解(1)部品_No.51など
関連キーワード
6205 c4特集