「6205zz c3」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(20件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間NSK(日本精工)(7件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5KNTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 6205ZZC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6205ZZC3NSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205ZZC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25呼び番号6205シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号L448軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 AC-ZZC3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 AC-ZZC3/5KNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきま JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきまJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
429税込472
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 ZZC3/4M NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC3/4MNTN(エヌティーエヌ)
519税込571
1個
当日出荷から11日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品NTN(エヌティーエヌ)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/NS7NSK(日本精工)
509税込560
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 6205ZZC3-D4M NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6205ZZC3-D4MNSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205ZZC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25呼び番号6205シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZC3P5/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC3P5/5KNTN(エヌティーエヌ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形富士電機(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製種類汎用モーター使用温度範囲(℃)-30~+50規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW)使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと)塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)設置場所屋内標高(m)1000以下雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと保護方式IP44時間定格S1(連続)
[6205ZZC3]深溝玉軸受 エスコ[6205ZZC3]深溝玉軸受エスコ
720税込792
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)52寸法B(mm)15アズワン品番64-7971-76軌道輪形状深溝玉軸受
低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形富士電機
57,980税込63,778
1台
翌日出荷から91日以内出荷
高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)時間定格S1(連続)
多段高圧クーラントポンプ LVSシリーズ テラル多段高圧クーラントポンプ LVSシリーズテラル
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。 ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現! 従来機種より消費電力 20%削減を達成! 豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。 高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程定格連続使用液水溶性クーラント液耐熱クラスF機種LVS周囲温度(℃)40以下RoHS指令(10物質対応)対応3極数(P)2
低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形) 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)富士電機
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷から79日以内出荷
高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)保護方式IP44時間定格S1(連続)
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
規格#6205ZZ部品名称ベアリング関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.87MB)図解NoCGA-6 フロントアクスル ステアリング部品_No.8、SSA-F617MAT-1 給水ポンプ部品_No.5、BSA-420JS 2000ネン ナックル組立 左後部品_No.13、SSA-F616M 給水ポンプ部品_No.6、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.15、BSA-420JW ナックル組立 左前部品_No.13、BSA-420JDES ナックル組立 左後部品_No.13、BSA-420JDESG G-4 ナックル組立 左前部品_No.13、SSA-S611KP 給水ポンプ部品_No.5、BSA-420LDASH ナックル組立 左後部品_No.13、BSA-420JEW ナックル組立 右前部品_No.13、BSA-420JDSG G-4 ナックル組立 左後部品_No.13、BSA-420JAWG G-3 ナックル組立(左前)部品_No.13、BSA-420JESG G-4 ナックル組立 右後部品_No.13、SSA-C421 台車 フロントタイヤ部品_No.4、SSA-アルフア605MA 給水ポンプ部品_No.5など