カテゴリ

  • メカニカル部品(5)

「6206-2rz」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング30mm62mm6206-2RZ SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm62mm6206-2RZSKF(日本エスケイエフ)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6497アズワン品番65-7934-73
ボールベアリング 6200番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウボールベアリング 6200番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)モノタロウ(51件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
深溝玉軸受 KMT深溝玉軸受KMT
369税込406
1個
翌々日出荷
ゴムシールを取り付けたタイプであり、シールドタイプ(ZZ)に比べ高い防塵性・グリース密封性を持っております。
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受
ボールベアリング30mm62mm6206-2RZTN9/HC5C3WT SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm62mm6206-2RZTN9/HC5C3WTSKF(日本エスケイエフ)
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6499アズワン品番65-7948-61
ボールベアリング30mm62mm 深溝6206-2RZTN9/C3VT162 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm62mm 深溝6206-2RZTN9/C3VT162SKF(日本エスケイエフ)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7121アズワン品番65-7849-06
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ