カテゴリ
- メカニカル部品(66)
- 自動車純正部品(40)
- バイク純正部品(21)
- トラック純正部品(13)
- 農業機械(7)
- バイク部品(4)
- 制御機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 切削工具(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(25)
- 三菱ふそう(19)
- トヨタ(19)
- NSK(日本精工)(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- スズキ(10)
- Kawasaki(10)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(6)
- NACHI(不二越)(4)
- ホンダ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- スバル(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- RS PRO(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- 東芝(3)
- TRUSCO(2)
- テラオカ(ANEX)(2)
- X.A.M(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「6206-3」の検索結果

単列深溝玉軸受 6206ZZC3
NSK(日本精工)¥719税込¥7911個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】6206ZZC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号6206シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6206C3
NSK(日本精工)¥619税込¥6811個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】6206C3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号6206シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6206VVC3
NSK(日本精工)¥799税込¥8791個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】6206VVC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号6206シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6206DDC3
NSK(日本精工)¥799税込¥8791個5日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】6206DDUC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号6206シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
ボールベアリング30mm62mm 深溝6206VVC3E
NSK(日本精工)¥4,559税込¥5,0151個3日以内出荷。NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:11300N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:19500 N, 20400 N●コード番号:192-9831アズワン品番65-8019-36
単列深溝玉軸受 6206ZZC3-D4M
NSK(日本精工)¥719税込¥7911個5日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】6206ZZC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号6206シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(29個)当日出荷種別半ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(34個)当日出荷種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(47個)ほか当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
真鍮ブラケット 丸形 止
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷真鍮製のパイプブラケットです。 アンティークでレトロなブラケット金物です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮形状直止
XAM STEEL REAR リアスプロケット
X.A.M(9件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷から32日以内出荷スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。色スチール
ジョプラスター用 超軽量PP樹脂製ロングノズル
ジョプラックス¥798税込¥8781個5日以内出荷JOPLAX <嵐>ノズルは、威力のある衝撃エアー(間欠波動効果)で広範囲の埃や水など吹き飛ばします!。窪みに溜まった水なども叩きだします。用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。
ティファール圧力鍋クリプソミニット パーフェクト
T-fal(ティファール)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷セット内容:鍋本体、圧力蓋、ガラス蓋、中かご、中かご台、レシピブック加圧状況をモニターし、火加減のタイミングをお知らせします。充実の付属品で、1台3役中かごを使えば蒸し料理に、ガラス蓋を使えば普通の料理に。ハンドルを片手で上げ下げするだけのカンタン開閉。セット内容鍋本体、圧力蓋、ガラス蓋、中かご、中かご台、レシピブック底径(Φmm)155
ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ
テラオカ(ANEX)¥119,000税込¥130,9001台当日出荷から30日以内出荷ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)、天板、底板:ステンレス(SUS304)
真鍮パイプ
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷から6日以内出荷アンティークな風合いを感じる真鍮製のパイプです。 タオル掛け、ハンガーパイプ、カーテンレール、タオルバーなど様々な用途に使用可能です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮
XAM CLASSIC スプロケット(A6206)
X.A.M(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。




![[6206ZZC3]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64804408-210511-02.jpg)