「6206nr」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6206NR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6206NRNSK(日本精工)
739税込813
1個
9日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】6206NR寸法a(mm)最大3.28寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大59.61内径d(Φmm)30寸法b(mm)最小1.9呼び番号6206寸法r0(mm)最大0.6シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ボールベアリング30mm67.7mm6206 NR SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm67.7mm6206 NRSKF(日本エスケイエフ)
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 67.7 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:67.7mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6651アズワン品番65-7927-57
ボールベアリング30mm67.7mm6206 NR/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm67.7mm6206 NR/C3SKF(日本エスケイエフ)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 67.7 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:67.7mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6652アズワン品番65-7934-47
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR)NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付NSK(日本精工)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200形NTN(エヌティーエヌ)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付)NACHI(不二越)
669税込736
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング30mm67.7mm 深溝6206-2RS1NR SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm67.7mm 深溝6206-2RS1NRSKF(日本エスケイエフ)
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様●内径:30mm●外径:67.7mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7120アズワン品番65-7866-85
(060)ボールベアリング 6206NRC スバル(060)ボールベアリング 6206NRCスバル
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
備考#6206NR部品名称ベアリング関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.41MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.39MB)図解NoSSA-α1001ST トランスミッション(3)部品_No.23、SSA-α1000S トランスミッション(3)部品_No.23、SSA-α601 台車(トランスミッション(3))部品_No.23、SSA-α600 台車(トランスミッション(3))部品_No.23、SSA-α1000ST トランスミッション(3)部品_No.23、SSA-α602 トランスミッション分解-3部品_No.23、SSA-α602M トランスミッション分解-3部品_No.23、SSA-α1001S トランスミッション(3)部品_No.23、SSA-V600C トランスミッション(3)部品_No.23、SSA-α1002ST トランスミッション分解-3部品_No.23
関連キーワード
6206zze特集