カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 自動車純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 介護用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「6206v」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(58件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間NSK(日本精工)(5件のレビュー)
727税込800
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6206VV NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6206VVNSK(日本精工)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】6206VVCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号6206シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
部品 高速切断機 CC16 HiKOKI(旧:日立工機)部品 高速切断機 CC16HiKOKI(旧:日立工機)
1,290税込1,419
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ボールベアリング30mm62mm 深溝6206VVCM NSK(日本精工)ボールベアリング30mm62mm 深溝6206VVCMNSK(日本精工)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対す
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:11300N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:19500 N, 20400 N●コード番号:192-9854アズワン品番65-7938-54
単列深溝玉軸受 6206VVC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6206VVC3NSK(日本精工)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】6206VVC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号6206シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6206VVNR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6206VVNRNSK(日本精工)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】6206VVNR寸法a(mm)最大3.28寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大59.61内径d(Φmm)30寸法b(mm)最小1.9呼び番号6206寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
ボールベアリング30mm62mm 深溝6206VVC3E NSK(日本精工)ボールベアリング30mm62mm 深溝6206VVC3ENSK(日本精工)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:11300N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:19500 N, 20400 N●コード番号:192-9831アズワン品番65-8019-36
液晶保護フィルム VAIO F16 VJF162シリーズ 16型 202506発売モデル 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム VAIO F16 VJF162シリーズ 16型 202506発売モデル 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,698税込2,968
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:29.7 → 36.3V 最大直流定格電圧:26V, 600pF, B72520E0200K062 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:29.7 → 36.3V 最大直流定格電圧:26V, 600pF, B72520E0200K062EPCOS
99,980税込109,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 29.7 → 36.3V最大AC定格電圧 = 20V最大直流定格電圧 = 26V制限電圧 = 54Vクランプ電流 = 1Aエネルギー = 0.7Jシリーズ = CT/B最大サージ電流 = 200A静電容量 = 600pF長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mmパッケージ/ケース = 1206 (3216M)mmCTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
緩衝機能付2段伸縮ステッキ ささえウォーク ひまわり緩衝機能付2段伸縮ステッキ ささえウォークひまわり
6,398税込7,038
1本
8日以内出荷
突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付です。使いやすい定番の2段伸縮タイプです。
材質シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木全長(mm)700~960(20間隔)ブラウン質量(g)約335内径(Φmm)先端ゴム:Φ13適応身長(cm)~188アズワン品番7-2334-01太さ(mm)上部/Φ20.5、下部/Φ17.5(先ゴム内径Φ13.0