カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6207zzcm」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(16件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/NS7NSK(日本精工)
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 AC-ZZCM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 AC-ZZCM/5KNTN(エヌティーエヌ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZCM/L448 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZCM/L448NTN(エヌティーエヌ)
889税込978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6207ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6207ZZNSK(日本精工)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】6207ZZCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35呼び番号6207シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/1K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/1KNTN(エヌティーエヌ)
1個
欠品中
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号1K(マルテンプPSNo.2)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
関連キーワード
6206zzcm特集