カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
「6208ddu」の検索結果

単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(114件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。シールド形状両側接触ゴムシール形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 DDU C3隙間
NSK(日本精工)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)366内部すきま予圧記号C3呼び番号6208許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600JIS等級0基本定格荷重Cor(N)17900基本定格荷重Cr(N)29100荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200