カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「6208v」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(58件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間NSK(日本精工)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6208VV NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6208VVNSK(日本精工)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK】6208VVCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)40呼び番号6208シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
部品 オートリターン超仕上かんな盤 PF90F HiKOKI(旧:日立工機)部品 オートリターン超仕上かんな盤 PF90FHiKOKI(旧:日立工機)
1,890税込2,079
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
単列深溝玉軸受 6208VVC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6208VVC3NSK(日本精工)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK】6208VVC3E寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)40呼び番号6208シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
(87620)トリム アッセンブリー,バック フロント シート ニッサン(87620)トリム アッセンブリー,バック フロント シートニッサン
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
フォグマスター用ターンテーブル TGK(東京硝子器械)フォグマスター用ターンテーブルTGK(東京硝子器械)
97,900税込107,690
1個
4日以内出荷
雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)TGK品番656-58-25-03型式TT-700摘要ターンテーブル
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 18極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 18極 緑WURTH ELEKTRONIK
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●極数:18●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●幅:15mm●コード番号:191-6208アズワン品番65-7664-04
フォグマスター 8段切替タイプ 7401 TGK(東京硝子器械)フォグマスター 8段切替タイプ 7401TGK(東京硝子器械)
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷
雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)TGK品番656-58-25-02型式7401摘要噴射量8段切換え
ALB CAMSHAFT SUPPORT BIL DX MOT 1200 8V 1A002062 piaggio(ピアッジオグループ)ALB CAMSHAFT SUPPORT BIL DX MOT 1200 8V 1A002062piaggio(ピアッジオグループ)
199,800税込219,780
1個
31日以内出荷
ELETTROVENT GUZ NORGE 1200 8V NER 886235 piaggio(ピアッジオグループ)ELETTROVENT GUZ NORGE 1200 8V NER 886235piaggio(ピアッジオグループ)
79,980税込87,978
1個
31日以内出荷
DEVIO LIGHTS SX GUZ NORGE 1200 8V NER 886229 piaggio(ピアッジオグループ)DEVIO LIGHTS SX GUZ NORGE 1200 8V NER 886229piaggio(ピアッジオグループ)
46,980税込51,678
1個
31日以内出荷
PARATIA COP HEAD DX GUZ NORGE 1200 8V NE 883629 piaggio(ピアッジオグループ)PARATIA COP HEAD DX GUZ NORGE 1200 8V NE 883629piaggio(ピアッジオグループ)
5,998税込6,598
1個
31日以内出荷
HEAD GASKET CIL 0.65 1200 SPORT 8V '08 874621 piaggio(ピアッジオグループ)HEAD GASKET CIL 0.65 1200 SPORT 8V '08 874621piaggio(ピアッジオグループ)
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
HEAD GASKET CIL 0.85 1200 SPORT 8V '08 874622 piaggio(ピアッジオグループ)HEAD GASKET CIL 0.85 1200 SPORT 8V '08 874622piaggio(ピアッジオグループ)
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
ROD SINGLE GUZ 1200 SPORT 8V '08 GU05562430 piaggio(ピアッジオグループ)ROD SINGLE GUZ 1200 SPORT 8V '08 GU05562430piaggio(ピアッジオグループ)
75,980税込83,578
1個
31日以内出荷