カテゴリ

  • メカニカル部品(72)
  • トラック純正部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「6209z」の検索結果

関連キーワード
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6209Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6209Z

    NSK(日本精工)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】6209ZCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45呼び番号6209シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6209Z]深溝玉軸受 エスコ

    [6209Z]深溝玉軸受

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:45、D:85、B:19軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    モノタロウ(248件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    最も代表的な転がり軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NSK(日本精工)(83件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 深溝玉軸受 6200番台 Z NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 Z

    NTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル内部すきまC3
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • ボールベアリング45mm85mm6209-Z/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm6209-Z/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●コード番号:207-6538アズワン品番65-7934-07
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 片シール形 Z NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 片シール形 Z

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 止め輪付(ZZNR) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 止め輪付(ZZNR)

    NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/NS7

    NSK(日本精工)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6200
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ

    SMT(南海精工所)(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間

    NSK(日本精工)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 Z JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6200番台 Z

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ KMT

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    KMT
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 単列深溝玉軸受 6209ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6209ZZ

    NSK(日本精工)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】6209ZZCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45呼び番号6209シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • 深溝玉軸受 6200番台 Z NR NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 Z NR

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,571税込1,728
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 片シールド Z SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6200番台 片シールド Z

    SMT(南海精工所)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列深溝玉軸受 6200形 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6200形

    NACHI(不二越)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 ZCM NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZCM

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきま JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきま

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 単列深溝玉軸受 6200形 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6200形

    NACHI(不二越)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6209ZZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6209ZZC3

    NSK(日本精工)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】6209ZZC3E寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45呼び番号6209シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング SMT(南海精工所)

    耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング

    SMT(南海精工所)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
  • 深溝玉軸受 ZZC4/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZC4/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 調心機能付きステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    調心機能付きステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
    用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 Z P5 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 Z P5

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 単列深溝玉軸受 6209ZZNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6209ZZNR

    NSK(日本精工)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】6209ZZNR寸法a(mm)最大3.28寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)最大81.81内径d(Φmm)45寸法b(mm)最小1.9呼び番号6209寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
p209j特集