カテゴリ

  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)

「6215-25」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスシーリングプレート カクダイ

    ステンレスシーリングプレート

    カクダイ(7件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 中量ラックTシリーズ 追加棚セット 中日販売

    中量ラックTシリーズ 追加棚セット

    中日販売
    9,598税込10,558
    1セット
    4日以内出荷
    Tラック専用の棚セット。
    用途Tラック専用の棚セット。シルキー
  • (62152)PAD, COWL SIDE トヨタ

    (62152)PAD, COWL SIDE

    トヨタ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • 交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A未満)(マルチ表示) 渡辺電機工業

    交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A未満)(マルチ表示)

    渡辺電機工業
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類交流電流表示桁数4桁入力電流(A)0~0.9999RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO危険表示テープ 黄/黒 ポリエチレン, 50mm x 18.3m RS PRO

    RS PRO危険表示テープ 黄/黒 ポリエチレン, 50mm x 18.3m

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    色 = 黄/黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 50mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
  • 分液ロート 上部15 下部15 4162シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    分液ロート 上部15 下部15 4162シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様●上部:15●下部:15●容量mL:25●コード番号:4162-1525アズワン品番65-8664-55
  • ポリゴンバンド 5個 最高使用回転数 min-1 r.p.m リューター(日本精密機械工作)

    ポリゴンバンド 5個 最高使用回転数 min-1 r.p.m

    リューター(日本精密機械工作)
    3,698税込4,068
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。、アルミ合金、ステンレス用には、ジルコニアバンドをご用意しています。、研削力に優れ作業効率をアップさせます。、空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。、仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
  • ナット付エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
    形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
  • EX-SDIデジタルレコーダー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    EX-SDIデジタルレコーダー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷
    EX-SDI・HD-SDI対応ハイブリッドデジタルレコーダー ! 映像信号の記録にH.264画像圧縮を採用して、より高画質で長時間映像記録を実現。繰り返して録画・再生しても画質の劣化はありません。 大記録容量ハードディスクドライブの標準搭載により長時間の映像記録が可能です。 EX-SDIカメラ・HD-SDIカメラの映像を自動認識して映し出すことが可能です。 各カメラ最大15 枚/秒の同時録画・再生が可能です。(画像サイズは1920×1080) 録画を中断せずに記録映像の通常再生や検索再生ができ、再生中の記録抜けが防止できます。 同時録画・再生機能、スケジュール録画機能、イベント録画機能(センサー入力/ モーション検知)、緊急録画機能など用途に合わせて多彩な録画機能を選択できます。 また、ライブ・再生映像をデジタルズームすることが可能です。(2倍、4倍、8倍)。 付属のマウスを使用することで、各種設定、日時サーチが容易におこなえます。また付属リモコンでの操作も可能です。 カレンダー検索、日時検索、イベント検索の3 タイプの検索モードにより、見たい画像を素早く検索再生できます。 専用アプリケーションを入れる事により、ライブ映像と再生映像の確認ができます。 (同時アクセス 最大ライブ4 人、再生2 人) [対応機種] iPhone5 以上 (iOS8.4 以上) iPad2 以上, iPad Mini, iPad Air (iOS8.4以上) Android4.4 以上 [専用アプリケーション] iDVR Vue3 (無償)
    用途監視、防犯、状況把握用途付属品取扱説明書 (保証書付) 1冊、簡易操作説明書1冊、赤外線リモコン1個、ACアダプター1個、ACケーブル1本、Dサブ-RCA変換ケーブル1個、CD-ROM (遠隔監視ソフトウェア) 1枚、USBマウス1個、USBキャップ1個、マウントベース1個、結束バンド1本表示日付・時刻表示:年/月/日/時/分/秒、カメラタイトル表示:各チャンネル英、数、記号最大16文字まで電源電圧(V)AC100、50/60Hz(付属品ACアダプター)使用湿度範囲10~80%使用可能温度範囲5~40℃解像度1920×1080 (240枚/秒)、1280×720 (480枚/秒)ファイルバックアップUSBメモリー接続端子USB端子:USB2.0シリーズA端子×2、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45×1、RS-485端子:カメラの制御用×1モード録画モード:連続録画/イベント録画 (センサー入力/モーション検知)/緊急録画、サーチモード:日時検索/カレンダー検索/イベント検索録画時間最大30秒(プリアラーム録画)画質4段階(最高、高、標準、低)音声圧縮形式ADPCM記録間隔30段階(1~30枚/秒)映像圧縮方式H.264音声出力-4dBs 100Ω RCA×1