カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「6215-50」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスシーリングプレート カクダイ

    ステンレスシーリングプレート

    カクダイ(7件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • マジックテープ患者衣 男女兼用 ブルー M862155-006シリーズ メディーズ

    マジックテープ患者衣 男女兼用 ブルー M862155-006シリーズ

    メディーズ
    ¥10,431税込¥11,474
    1枚
    当日出荷
    面ファスナーが等間隔に縫製していますので、必要な部位のみ開くことができます。首部から裾まで、両サイドにテープが施していますので、前身と後身を完全に分離できます。一番下のテープから裾までスリットになっており、動きやすくなっています。
  • ポータブルベアリングヒーター エスコ

    ポータブルベアリングヒーター

    エスコ
    ¥533,500税込¥586,850
    1台(1台)
    翌日出荷
    渦巻き電流方式の誘導電磁を採用し、コンパクト、簡単作業、加熱が早い。
    質量(kg)3.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力1kVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×250×121機能自動脱磁機能 ・5段階出力切り替え機能(さらに各段階ごとに出力半減モード搭載)設定温度範囲20~180℃適合ベアリング内径(Φmm)最小20加熱時間【目安(20~110℃)】ベアリングNo.6408(内径40mm):1分38秒、ベアリングNo.6010(内径50mm):1分21秒、ベアリングNo.6215(内径75mm):1分05秒適合ベアリング質量:10kg適合ベアリング外径(Φmm)最大160