「6216c3」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6216C3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6216C3NSK(日本精工)
7,698税込8,468
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)140幅B(mm)26番号【NSK】6216C3E寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)80呼び番号6216シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング80mm140mm6216/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm140mm6216/C3SKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:26mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:213-0087アズワン品番65-7898-49
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間NSK(日本精工)(14件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング80mm140mm 深溝6216/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm140mm 深溝6216/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:80mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:26mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:55kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●動定格荷重:72.8kN●コード番号:207-6578アズワン品番65-7928-02
深溝玉軸受 6200番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 開放型JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3すきま NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3すきまNACHI(不二越)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング80mm140mm6216-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm140mm6216-2RS1/C3SKF(日本エスケイエフ)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:26mm●コード番号:207-6580アズワン品番65-7933-31
深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から100日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から100日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
耐熱鋼用溶接棒 神戸製鋼耐熱鋼用溶接棒神戸製鋼
7,798税込8,578特価
1箱(5kg)ほか
当日出荷から34日以内出荷
低水素系全姿勢棒で、次のような特性を有します。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。
用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。棒端色:銀色、二次着色:茶色規格(JIS)Z3223 E6216-2C1M、(AWS)A5.5 E9016-B3AWS規格A5.5 E9016-B3伸び(%)(常温)20、(450℃)17引張強度(MPa)(常温)730、(450℃)580JIS規格Z3223 E6216-2C1M
深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3P5NTN(エヌティーエヌ)
12,760税込14,036
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200