カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 介護用品(1)

「6222cm」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6200番台 CM NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 CM

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 単列深溝玉軸受 6222 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6222

    NSK(日本精工)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)200幅B(mm)38番号【NSK】6222CM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)110呼び番号6222シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 夢ライフ 4点ステッキ ウェルファン

    夢ライフ 4点ステッキ

    ウェルファン
    5,398税込5,398非課税商品
    1本
    4日以内出荷
    立ち座りの動作がとても楽にできる四点杖です 歩行や立ち座りをより安定させるステッキです。 シャフト径:上22mm、下足部12mm 対応身長:約122~162cm 先ゴム:12mm サイズ ・約64.0~84.0cm 9段階調節(2.5cmピッチ) ・ベース部:幅16.0×奥行21.0×高さ7.5cm