カテゴリ

  • 自動車純正部品(13)
  • 農業機械(13)
  • メカニカル部品(6)
  • トラック純正部品(4)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「6253-20」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製サドルバンド カクダイ樹脂製サドルバンドカクダイ(6件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
穴径(Φmm)(針穴)6材質PP
ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(5個)
当日出荷
ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSmax)BAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック ゼノアゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロックゼノア
69税込76
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック
用途部品の交換に仕様部品グループ:ショートブロック適合本体RC6200P
超研削 ナイロン軸付ホイール TRUSCO超研削 ナイロン軸付ホイールTRUSCO
8,898税込9,788
1セット(5個)
当日出荷から9日以内出荷
ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール、ナイロン不織布2018年トラスコ掲載ページ5 1057
ネジ口ガラス管 アズワンネジ口ガラス管アズワン
559税込615
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ可能です。
ダンバ リーマフレキ 袋入 若井産業ダンバ リーマフレキ 袋入若井産業
2,934税込3,227
1箱(40本×5袋)
5日以内出荷
用途木材+鉄骨材質表面処理(ねじ)三価ユニクロ
パネル(R) エプロン & フレーム (BG) MAZDA(マツダ)パネル(R) エプロン & フレーム (BG)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
(ME625)COVER,CLUTC 三菱ふそう(ME625)COVER,CLUTC三菱ふそう
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
(82662)リレーブロック カバー UPR NO.1 トヨタ(82662)リレーブロック カバー UPR NO.1トヨタ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(63625)スライディングルーフガイド ブロック RH トヨタ(63625)スライディングルーフガイド ブロック RHトヨタ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(61625)クォータパネル エクステンション RR RH トヨタ(61625)クォータパネル エクステンション RR RHトヨタ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(61625)クォータパネル エクステンション UPR RH トヨタ(61625)クォータパネル エクステンション UPR RHトヨタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(47316)フロントブレーキ チューブ NO.6 トヨタ(47316)フロントブレーキ チューブ NO.6トヨタ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
(82162)フロア ワイヤ NO.2 トヨタ(82162)フロア ワイヤ NO.2トヨタ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
(62532)R,LEAF SPRI 三菱ふそう(62532)R,LEAF SPRI三菱ふそう
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
(279)スロットルシャフト A スバル(279)スロットルシャフト Aスバル
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
(209)スロットル シャフト BV28/1019 スバル(209)スロットル シャフト BV28/1019スバル
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
(246)スロットル シャフトA スバル(246)スロットル シャフトAスバル
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
(161)シャフトAY スロットル スバル(161)シャフトAY スロットルスバル
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
(230)シヤフト AY スロ BV15/1044 スバル(230)シヤフト AY スロ BV15/1044スバル
1,488税込1,637
1個
5日以内出荷
(254)スロットルシャフトA BV22/1019 スバル(254)スロットルシャフトA BV22/1019スバル
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
(253)スロットルシャフト A スバル(253)スロットルシャフト Aスバル
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
(226)シヤフト AY BV18/1262 スバル(226)シヤフト AY BV18/1262スバル
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
(62532)REPAIR KIT 三菱ふそう(62532)REPAIR KIT三菱ふそう
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
(284)シャフトサブ AY,スロットル スバル(284)シャフトサブ AY,スロットルスバル
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
(224)シャフト AY (スロットル) スバル(224)シャフト AY (スロットル)スバル
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
(234)T シヤフト AY BV24/1067 スバル(234)T シヤフト AY BV24/1067スバル
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
(55625)インストルメントパネルカップホルダ トレイ トヨタ(55625)インストルメントパネルカップホルダ トレイトヨタ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS伊東電機
16,980税込18,678
1本
当日出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1セット(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オス SMT ボックスヘッダは、黒色仕上げで打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3216アズワン品番65-7535-31
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 450個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 450個入WURTH ELEKTRONIK
229,800税込252,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3214アズワン品番65-7534-54
MG THROTTLE SHAFT 三菱MG THROTTLE SHAFT三菱
3,298税込3,628
1個
14日以内出荷
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-8 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-8伊東電機
15,980税込17,578
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-9 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-9伊東電機
16,980税込18,678
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。