カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • オフィス家具(28)
  • 自動車純正部品(20)
  • 測定用品(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 建築金物(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 厨房用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 住設機器(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「626d」の検索結果

163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ミニアチュアベアリング 両側接触ゴムシール NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング 両側接触ゴムシール

    NSK(日本精工)(20件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(18件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • ザ・タップスイッチシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップスイッチシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    コンセント形状2Pプラグ形状2P
  • (D0626)ワイヤーハーネス MAZDA(マツダ)

    (D0626)ワイヤーハーネス

    MAZDA(マツダ)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
  • ミニチュアラジアル深溝玉軸受 接触ゴムシール形 NMB(ミネベア)

    ミニチュアラジアル深溝玉軸受 接触ゴムシール形

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600
  • ストライク BEST(ベスト)[金物]

    ストライク

    BEST(ベスト)[金物]
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    用途スライドボルトのストライク材質インナーカバー:PA樹脂材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm(D=7)
  • 18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付) SUGICO(スギコ)

    18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付)

    SUGICO(スギコ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内蓋式なので蓋の裏側についた水滴が外に落ちる事がありません。
    用途スープソース等の保管材質ステンレス18-8(SUS304)形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールベアリング6mm19mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング6mm19mm 深溝

    NSK(日本精工)
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
    仕様●内径:6mm●外径:19mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:6mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:885N●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:2.34kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9798アズワン品番65-7973-88
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~)

    SMC(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • タンクカバー BAGSTER (バグスター)

    タンクカバー

    BAGSTER (バグスター)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
  • 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 626DD NSK(日本精工)

    小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 626DD

    NSK(日本精工)
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)19番号【NSK】626DDMC3E内径d(Φmm)6幅B1(mm)6呼び番号626許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑30000基本定格荷重Cor(N)885基本定格荷重Cr(N)2340シール・シールド両側接触シール形
  • 長水 石焼丸型プレート TKG

    長水 石焼丸型プレート

    TKG
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    材質天然石(角閃石)
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS626DD NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS626DD

    NSK(日本精工)
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考ステンレス保持器外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK名番】626-H-DDMC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS626シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • モール(L) ルーフ (G14T) MAZDA(マツダ)

    モール(L) ルーフ (G14T)

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • モール(L) ルーフ (G14V) MAZDA(マツダ)

    モール(L) ルーフ (G14V)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMC

    CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 浴槽台[ユクリア]ソフトレギュラー パナソニックエイジフリー・ライフテック

    浴槽台[ユクリア]ソフトレギュラー

    パナソニックエイジフリー・ライフテック
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    ソフトタイプで座り心地快適!幅広高さ調整が使いやすい!・やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。カビ菌の内部への増殖をブロック。防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。
    材質本体フレーム:アルミ・ポリプロピレン(天面部)、座面クッション:EVA樹脂、脚ストッパー:ポリプロピレン・ステンレス、脚ゴム:エチレンプロピレンゴムタイプ(脚ゴム)ミニ吸盤タイプ最大使用者体重(kg)100
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    17,980税込19,778
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キー,ブランク 37146-26D10 スズキ

    キー,ブランク 37146-26D10

    スズキ(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
  • へたりにくいスゴビーズソファ セルタン

    へたりにくいスゴビーズソファ

    セルタン
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    中身はビーズとウレタンをミックスした新感覚
    用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質構造部材:【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム、【生地】収縮する生地:スパンデックス、ポリウレタン弾性繊維、ポリエステル88%、ポリウレタン12%、収縮しない生地:ポリエステル100%質量(kg)約8.5タイプカバーが洗えるタイプ幅(cm)89高さ(cm)61.5奥行き(cm)76.5
  • (20626)ブラケット ニッサン

    (20626)ブラケット

    ニッサン
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • 贅沢ワイド座椅子 セルタン

    贅沢ワイド座椅子

    セルタン
    8,698税込9,568
    1台
    4日以内出荷
    胡坐でもゆったりなワイドサイズ。
    用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質【素材】表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、チップウレタン、金属フレーム、※ポケットコイル入り質量(kg)8.4サイズ一人掛け幅(cm)62機能ヘッド14段、背14段リクライニング高さ(cm)75奥行き(cm)73.5
  • 和楽の月LIGHT 上下タイプ セルタン

    和楽の月LIGHT 上下タイプ

    セルタン
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    すわり心地に思わず、うっとり。
    用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質【素材】表生地:ポリエステル100%、中素材:ポリエステル100%、発泡ウレタン、チップウレタン、金属フレーム、張地に綿入り質量(kg)約8サイズ一人掛け幅(cm)55機能ヘッド14段、背42段、フット11段リクライニング高さ(cm)74奥行き(cm)87
  • へたりにくいスゴビーズオットマン セルタン

    へたりにくいスゴビーズオットマン

    セルタン
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    中身はビーズとウレタンをミックスした新感覚
    用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質構造部材:【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム、【生地】収縮する生地:スパンデックス、ポリウレタン弾性繊維、ポリエステル88%、ポリウレタン12%、収縮しない生地:ポリエステル100%質量(kg)約2.3タイプカバーが洗えるタイプ幅(cm)50高さ(cm)30.5奥行き(cm)51
  • ブロックソファ セルタン

    ブロックソファ

    セルタン
    4,098税込4,508
    1台
    4日以内出荷
    自由自在なレイアウト。カバーは外して洗濯可能。
    材質【中材】ウレタン【生地】ポリエステル100%高さ(cm)15奥行き(cm)60
  • 三角ビーズクッション セルタン

    三角ビーズクッション

    セルタン
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    自社工場で発泡した3mmビーズをふんだんに使用。
    材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%
  • CD Series(CDQ2A16) SMC

    CD Series(CDQ2A16)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 和楽チェア 低反発 セルタン

    和楽チェア 低反発

    セルタン
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    可動式ヘッドレストでゆったりくつろぐことができる座椅子
    用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質【素材】ポリエステル質量(kg)約5.5タイプコンパクト幅(cm)65.5高さ(cm)13.5奥行き(cm)68.5
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB16 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB16

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-~)

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)16
  • WARAKU NO ARCH チェアーフット上下可動 セルタン

    WARAKU NO ARCH チェアーフット上下可動

    セルタン(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    4日以内出荷
    気分に合わせてくつろげるフット上下可動
    用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質【素材】表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%質量(kg)約8.4サイズ一人掛け幅(cm)84機能背面42段階、ヘッド14段階、フット11段階(上5段階+下5段階+水平1段階)高さ(cm)17.5奥行き(cm)75
  • マルチクッションソファ セルタン

    マルチクッションソファ

    セルタン
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    組み合わせ自由自在で、好みやシーンに合わせて自分だけのくつろぎの空間に。 限られたスペースでもソファのようにくつろいだり、それぞれのパーツをお好みのレイアウトでご使用いただけます。
    材質【中材】ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%質量(kg)7.7サイズ1人掛け幅(cm)60高さ(cm)53.5奥行き(cm)76
  • ローソファ3点セット 和楽のHIKARI セルタン

    ローソファ3点セット 和楽のHIKARI

    セルタン
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    お部屋のサイズやレイアウトに合わせて自由に配置を変えることが可能です。カバーは洗濯可能でいつでも清潔にご使いいただけます。
    材質【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。サイズ3人掛け幅(cm)168高さ(cm)30奥行き(cm)120
  • ポケットコイル搭載 頭部リクライニング座椅子 セルタン

    ポケットコイル搭載 頭部リクライニング座椅子

    セルタン
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    体にフィットし、ふんわりと包まれるような快適な座り心地
    用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質【素材】ポリエステル質量(kg)約6タイプ頭部リクライニング幅(cm)49高さ(cm)70.5奥行き(cm)65.5
  • 三角スゴビーズクッション セルタン

    三角スゴビーズクッション

    セルタン
    3,698税込4,068
    1台
    6日以内出荷
    三角形のカタチがフィットするビーズクッション。ビーズとウレタンをミックスしているので従来のビーズクッションより断然へたりにくい。持ち運びに便利な取っ手付き。ファスナーはビーズの飛び出しを防止する二重仕様。
  • 3WAY座椅子 セルタン

    3WAY座椅子

    セルタン
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    ソファ、ローソファ、マットの3パターンの使用ができます。
sr626s特集