カテゴリ
- オフィス家具(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- パソコン/周辺機器(9)
- 厨房用品(4)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 介護用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- セルタン(22)
- CKD(16)
- JAPANNEXT(5)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- PROST's(4)
- 第一機材(3)
- NSK(日本精工)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 積水テクノ商事(2)
- Asmix(アスカ)(1)
- アルインコ(1)
- エスコ(1)
- EPSON(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンワサプライ(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TRUSCO(1)
- 山洋電気(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「626d」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ミニアチュアベアリング 両側接触ゴムシール
NSK(日本精工)(20件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(18件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から9日以内出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 接触ゴムシール形
NMB(ミネベア)(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600![ストライク BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158065-131111-02.jpg)
ストライク
BEST(ベスト)[金物]¥979税込¥1,0771個当日出荷用途スライドボルトのストライク材質インナーカバー:PA樹脂材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm(D=7)
18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付)
SUGICO(スギコ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から7日以内出荷内蓋式なので蓋の裏側についた水滴が外に落ちる事がありません。用途スープソース等の保管材質ステンレス18-8(SUS304)形状丸RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性![浴槽台[ユクリア]ソフトレギュラー パナソニックエイジフリー・ライフテック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73608247-220121-02.jpg)
浴槽台[ユクリア]ソフトレギュラー
パナソニックエイジフリー・ライフテック¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷ソフトタイプで座り心地快適!幅広高さ調整が使いやすい!・やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。カビ菌の内部への増殖をブロック。防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。材質本体フレーム:アルミ・ポリプロピレン(天面部)、座面クッション:EVA樹脂、脚ストッパー:ポリプロピレン・ステンレス、脚ゴム:エチレンプロピレンゴムタイプ(脚ゴム)ミニ吸盤タイプ最大使用者体重(kg)100
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
TRW¥17,980税込¥19,7781セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
へたりにくいスゴビーズソファ
セルタン¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷中身はビーズとウレタンをミックスした新感覚用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質構造部材:【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム、【生地】収縮する生地:スパンデックス、ポリウレタン弾性繊維、ポリエステル88%、ポリウレタン12%、収縮しない生地:ポリエステル100%質量(kg)約8.5タイプカバーが洗えるタイプ幅(cm)89高さ(cm)61.5奥行き(cm)76.5
贅沢ワイド座椅子
セルタン¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷胡坐でもゆったりなワイドサイズ。用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質【素材】表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、チップウレタン、金属フレーム、※ポケットコイル入り質量(kg)8.4サイズ一人掛け幅(cm)62機能ヘッド14段、背14段リクライニング高さ(cm)75奥行き(cm)73.5
和楽の月LIGHT 上下タイプ
セルタン¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷すわり心地に思わず、うっとり。用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質【素材】表生地:ポリエステル100%、中素材:ポリエステル100%、発泡ウレタン、チップウレタン、金属フレーム、張地に綿入り質量(kg)約8サイズ一人掛け幅(cm)55機能ヘッド14段、背42段、フット11段リクライニング高さ(cm)74奥行き(cm)87
へたりにくいスゴビーズオットマン
セルタン¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷中身はビーズとウレタンをミックスした新感覚用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質構造部材:【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム、【生地】収縮する生地:スパンデックス、ポリウレタン弾性繊維、ポリエステル88%、ポリウレタン12%、収縮しない生地:ポリエステル100%質量(kg)約2.3タイプカバーが洗えるタイプ幅(cm)50高さ(cm)30.5奥行き(cm)51
三角ビーズクッション
セルタン¥8,398~税込¥9,238~1台4日以内出荷自社工場で発泡した3mmビーズをふんだんに使用。材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%
和楽チェア 低反発
セルタン¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷可動式ヘッドレストでゆったりくつろぐことができる座椅子用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質【素材】ポリエステル質量(kg)約5.5タイプコンパクト幅(cm)65.5高さ(cm)13.5奥行き(cm)68.5
WARAKU NO ARCH チェアーフット上下可動
セルタン(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷気分に合わせてくつろげるフット上下可動用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質【素材】表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%質量(kg)約8.4サイズ一人掛け幅(cm)84機能背面42段階、ヘッド14段階、フット11段階(上5段階+下5段階+水平1段階)高さ(cm)17.5奥行き(cm)75
マルチクッションソファ
セルタン¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷組み合わせ自由自在で、好みやシーンに合わせて自分だけのくつろぎの空間に。 限られたスペースでもソファのようにくつろいだり、それぞれのパーツをお好みのレイアウトでご使用いただけます。材質【中材】ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%質量(kg)7.7サイズ1人掛け幅(cm)60高さ(cm)53.5奥行き(cm)76
ローソファ3点セット 和楽のHIKARI
セルタン¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷お部屋のサイズやレイアウトに合わせて自由に配置を変えることが可能です。カバーは洗濯可能でいつでも清潔にご使いいただけます。材質【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。サイズ3人掛け幅(cm)168高さ(cm)30奥行き(cm)120
ポケットコイル搭載 頭部リクライニング座椅子
セルタン¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷体にフィットし、ふんわりと包まれるような快適な座り心地用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質【素材】ポリエステル質量(kg)約6タイプ頭部リクライニング幅(cm)49高さ(cm)70.5奥行き(cm)65.5
三角スゴビーズクッション
セルタン¥3,698税込¥4,0681台6日以内出荷三角形のカタチがフィットするビーズクッション。ビーズとウレタンをミックスしているので従来のビーズクッションより断然へたりにくい。持ち運びに便利な取っ手付き。ファスナーはビーズの飛び出しを防止する二重仕様。
フロアクッション
セルタン¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷組み合わせ自由自在で、好みやシーンに合わせて自分だけのくつろぎの空間に。限られたスペースでもソファのようにくつろいだり、別売りのバッククッションと組み合わせてお好みのレイアウトでご使用いただけます。材質【中材】ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%質量(kg)5.75サイズフロアクッション幅(cm)60高さ(cm)24奥行き(cm)76
バッククッション
セルタン¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷組み合わせ自由自在で、好みやシーンに合わせて自分だけのくつろぎの空間に。限られたスペースでもソファのようにくつろいだり、別売りのフロアクッションと組み合わせてお好みのレイアウトでご使用いただけます。材質【中材】ウレタン【生地】ポリエステル100%質量(kg)1.95サイズバッククッション幅(cm)60高さ(cm)29.5奥行き(cm)29.5
三角ビーズクッション
セルタン¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷三角形のカタチがフィットするビーズクッション。国内の自社工場で発泡している3mmビーズをふんだんに使用。持ち運びに便利な取っ手付き。ファスナーはビーズの飛び出しを防止する二重仕様。材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ【生地】ポリエステル100%質量(kg)2.35サイズM幅(cm)55高さ(cm)50奥行き(cm)90
コンパクトカウチソファ
セルタン¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷1人暮らしの方や、ワンルームにお住まいの方におすすめな1.5人掛けソファ。コンパクトな設計なので、お部屋をすっきりと見せることができます。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,198~税込¥3,518~1個(300g)ほか5日以内出荷ゼネラルモータース純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーゼネラルモータース危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スゴビーズソファ
セルタン¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷背もたれも肘掛けもすべてビーズクッション素材で、体をやさしく包み込むような座り心地。長時間座っていてもストレスを感じにくく、快適にリラックスできます。カバーが洗えるのでいつでも清潔にお使いいただけます。材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム,【収縮する生地】ポリエステル88%、ポリウレタン12%,【収縮しない生地】ポリエステル100%,質量(kg)16.5サイズ2人掛け幅(cm)130高さ(cm)70奥行き(cm)70
極厚クッション Sweets カバーリング
セルタン¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷低反発仕様のカバーリングタイプクッション。汚れても洗濯可能!カバーの取り外しも簡単。16cmと厚みがあるので、長い時間座っていても足がしびれにくい。低反発とチップウレタンの二層構造でゆったりと沈み体にフィット。幅(cm)48奥行き(cm)48
ワゴン 簡単折りたたみ式 スチール製
(15件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷普段は折りたたんで収納!使いたい時にパッと広げるだけで使用できるワゴンです。 広めの天板サイズなのでパソコンやプリンター、本等も置け色々な使い方ができます。 ワゴンの中央には小物が置ける網カゴが付いています。 軽くて折りたためるので、自動車のトランクなどに積んで運ぶのにも便利です。 両サイドのレバーをカチッと操作するだけで簡単に折りたたむことができ狭いスペースでも収納可能。 製品は付属のキャスターを付ければすぐにお使いいただけます。用途デスクワゴン、サイドワゴン、作業用ワゴン、サービスワゴン、催事用ワゴン、キッチンワゴンなど。材質スチール質量(kg)5.66色ホワイト段数2耐荷重(kg/段)棚板:20、網カゴ:10キャスター径(Φmm)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワゴン時:幅626×奥行377×高さ688、折りたたみ時:幅695×厚さ85×高さ875寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(網カゴ底側) 間口565×奥行160×深さ35引出しなし
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から84日以内出荷セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から45日以内出荷使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。測定範囲(mm)12.7表示6桁LCD、符号









![ストライク BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158065-131111-02.jpg)




![浴槽台[ユクリア]ソフトレギュラー パナソニックエイジフリー・ライフテック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73608247-220121-02.jpg)