カテゴリ

  • バイク純正部品(2)
    • KAWASAKI(カワサキ)-品番先頭文字-6(2)
  • バイク部品(1)
    • バイクカスタムパーツ(1)
  • 制御機器(6)
  • 自動車純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「6301u」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ630V0.01uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ630V0.01uFFARAD
99税込109
1個
3日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.01uF 日精電機ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.01uF日精電機
96税込106
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(K1363)ストツパー,ガイド ニッサン(K1363)ストツパー,ガイドニッサン
1,198税込1,318
1個
予約販売
(I/X)ボール ベアリング #6301UC3 601B6301U Kawasaki(I/X)ボール ベアリング #6301UC3 601B6301UKawasaki
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
代表車種KL110-A1主な適合純正品番601B6301UG主な適合車種(カワサキ)KL110-A1
ボール ベアリング #6301UUC3 601B6301UU Kawasakiボール ベアリング #6301UUC3 601B6301UUKawasaki
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
代表車種KLX125CGF主な適合純正品番601B6301UU主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
漏電遮断器:欠相保護付 テンパール工業漏電遮断器:欠相保護付テンパール工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E
漏電遮断器(欠相保護付) OC付  リード線付 テンパール工業漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付テンパール工業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AFテンパール工業(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
端子カバー付き。
寸法A(mm)105(115)寸法B(mm)70定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動電磁
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら