「6302RS」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ステンレスボールベアリング 6300番台 片シール RS SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6300番台 片シール RS

    SMT(南海精工所)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    SUJ2軸受鋼より高温環境下での使用が可能です。止め輪付きタイプもラインアップしております。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
  • ボールベアリング15mm42mm6302-RSH SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm42mm6302-RSH

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 42 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:15mm●外径:42mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-8346アズワン品番65-7925-69
  • ボールベアリング15mm42mmW 6302-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm42mmW 6302-2RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 15 mm、外径 42 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリン
    仕様●内径:15mm●外径:42mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0494アズワン品番65-7950-61
  • ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(98件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン

    標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ)

    CCTYベアリングジャパン
    349税込384
    1個
    当日出荷
    接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
    用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール合成ゴム接触両側シールタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボールベアリング 6300番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング 6300番台 接触両シール形

    EZO(北日本精機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シールド形状両シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUS440CJIS等級0シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)荷重方向ラジアル転動体材質SUS440Cベアリング番台6300
  • ステンレスボールベアリング 6300番台 両シール SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6300番台 両シール

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
  • グリースレスベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固形グリースベアリング SMT(南海精工所)

    固形グリースベアリング

    SMT(南海精工所)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース
  • 耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング SMT(南海精工所)

    耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング

    SMT(南海精工所)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
  • ベアリング(63022RS) Koyo(光洋シーリングテクノ)

    ベアリング(63022RS)

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    739税込813
    1個
    翌日出荷
    適合メーカーMAZDA、HONDA主な適合純正品番9960-68-3020・96150-63020
  • ステンレス深溝玉軸受 6300番台 2RS KMT

    ステンレス深溝玉軸受 6300番台 2RS

    KMT
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
  • RS PRO ボールベアリング15mm42mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング15mm42mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6302-2RS/C3 15X42X13 mm 単列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
    仕様内径 = 15mm外径 = 42mmレース幅 = 13mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 5.4kN動定格荷重 = 11.9kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアムレース種類 = プレーン
  • 深溝玉軸受 6300番台 2RS KMT

    深溝玉軸受 6300番台 2RS

    KMT
    249税込274
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6300
  • ベアリング(63002RS) Koyo(光洋シーリングテクノ)

    ベアリング(63002RS)

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
  • RS PRO ボールベアリング15mm42mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング15mm42mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6302-2Z / C3 15X42X13 mm 単列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
    仕様内径 = 15mm外径 = 42mmレース幅 = 13mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 5.4kN動定格荷重 = 11.9Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアムレース素材 = スチール
  • ベアリング#6300 2RSCM KITACO

    ベアリング#6300 2RSCM

    KITACO
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • SUS440Cステンレスベアリング止め輪付 SMT(南海精工所)

    SUS440Cステンレスベアリング止め輪付

    SMT(南海精工所)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SUS304ステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    6,898税込7,588
    1個
    12日以内出荷
    耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
    内径d(Φmm)15外径D(Φmm)42幅B(mm)13シールド形状両シール面取寸法r(mm)1外径公差(mm)-0.035~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1100RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)570