カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)

「6302u」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール ベアリング #6302UC3 601B6302U Kawasakiボール ベアリング #6302UC3 601B6302UKawasaki(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
代表車種ZX400-D3
ベアリング ボール #6302UU 601B6302UU Kawasakiベアリング ボール #6302UU 601B6302UUKawasaki
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
代表車種BN125A8F主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNFねじ)(Eco Plus高性能タップです。) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNFねじ)(Eco Plus高性能タップです。)プロトティップ
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)プロトティップ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(Eco Plus高性能タップ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(Eco Plus高性能タップ)プロトティップ
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)プロトティップ
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E マシンタップ プロトティップHSS-E マシンタッププロトティップ
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uFFARAD
119税込131
1個
5日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uF日精電機[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022
ベアリング,#6302UU BIGM(丸山製作所)ベアリング,#6302UUBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
図解NoMMB-101 ギヤボックス部品 ベアリング,#6302UU_No.23