カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- 農業機械(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「6304llu」の検索結果

深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(158件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(58件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-
深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/5K
NTN(エヌティーエヌ)(28件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 LLU CM/5K
NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR)
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 LLUNR/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥759税込¥8351個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 LLU/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥659税込¥7251個4日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷規格6304LLU部品名称ベアリング図解NoSSA-N550 トランスアクスル分解(1)部品_No.65、SSA-G535 トランスアクスル分解(1)部品_No.62、BSA-536シリーズ -A トランスミッション分解1部品_No.55、BSA-535 シリーズ トランスミッション分解1部品_No.58、SSA-N550DX トランスアクスル分解(1)部品_No.65、SSA-G550 トランスアクスル分解(1)部品_No.62、BSA-662 1062シリーズ 走行レバー部品_No.5、BSA-661C,1061Cシリーズ 走行レバー部品_No.5、SSA-N500 トランスアクスル分解(1)部品_No.65
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷備考#6304LLU部品名称ベアリング図解NoSSA-Z500 フロントアクスル分解 2部品_No.43、SSA-Z500DX-2 フロントアクスル分解2部品_No.43、SSA-Z500DX-1 フロントアクスル分解2部品_No.43、SSA-Z500-1 フロントアクスル分解2部品_No.43、SSA-Z500-2 フロントアクスル分解 2部品_No.43、SSA-Z601S フロントアクスル分解2部品_No.43、MGA220 ドウリョクデンタツ部品_No.33、SSA-Z550 フロントアクスル分解-2部品_No.43、CM220RC ドウリョクデンタツクミタテ部品_No.34、SSA-Z500MA-1 フロントアクスル分解-2部品_No.43、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-2部品_No.43、SSA-Z500DX フロントアクスル分解 2部品_No.43、SSA-Z601S-1 フロントアクスル分解2部品_No.43