カテゴリ
- 電動工具(5)
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「6304r」の検索結果

電気ドリル
マキタ¥32,980税込¥36,2781台当日出荷正逆転両用。付属品チャックキーS13(763432-9)、ストッパポールアッセンブリ(122645-5)、キーホルダ12長さ(mm)339質量(kg)2.6電流(A)9.0電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1100コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号322
SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から14日以内出荷仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
65ミリ 座掘り用ドリル
マキタ¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷大径穴あけに威力を発揮!トルクリミッタ付!。キリの抜き取りがラクな逆転付!付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)仕様正逆転両用、トルクリミッタ長さ(mm)358質量(kg)2.9電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1100コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工座掘り:65、木工:30カーボンブラシ呼び番号322
軽中量ラック 200kg 連結 高さ1500mm
(6件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から翌々日出荷付属品支柱×2、棚板×4、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×6、ベース×2色ホワイトグレータイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥719~税込¥791~1個当日出荷から120日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
ハンドルカバー FTライン えぐり・偏芯リング
ボンフォーム¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷えぐり形状の3本スポーク専用すっきり装着ハンドルカバー。3本スポークステアリング車にピッタリ。。スタイリッシュなカーボン&レザーデザイン。新SSサイズで新型プリウスや86に装着可能。材質(本体)【表地】合成皮革・ポリ塩化ビニル質量(g)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×45
ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ)
三菱マテリアル¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から翌々日出荷両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。用途汎用一般切削・肩削り用全長(mm)125勝手Rヘッド長(mm)40切込み角度(°)90穴の有無クーラント穴有シャンク径(mm)32最大切込み(mm)8.2
2×4木工ビット
マキタ¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷電設・配管工事の穴あけ作業で釘を気にせず、穴あけできる適合機種6304LR、6304R、6304RT、6305/A、63004、DA4000LR、DP4002、DP4010、8420V、HP1640FK、HP2032、6013BR、HP1620FK長さ(mm)457穿孔能力(mm)395