カテゴリ

  • 保管用品(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 電動工具(7)
  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「6304r」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気ドリル マキタ電気ドリルマキタ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
正逆転両用。
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)単相100電流(A)9.0消費電力(W)850コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322付属品チャックキーS13(763432-9)、ストッパポールアッセンブリ(122645-5)、キーホルダ12質量(kg)2.6長さ(mm)339
軽中量ラック 200kg 連結 高さ1500mm モノタロウ軽中量ラック 200kg 連結 高さ1500mmモノタロウ(6件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
ホワイトグレー付属品支柱×2、棚板×4、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×6、ベース×2タイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所)SSシリーズ SUS440CステンレスベアリングSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
65ミリ 座掘り用ドリル マキタ65ミリ 座掘り用ドリルマキタ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
大径穴あけに威力を発揮!トルクリミッタ付!。キリの抜き取りがラクな逆転付!
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工座掘り:65、木工:30チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)850コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322仕様正逆転両用、トルクリミッタ付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)質量(kg)2.9長さ(mm)358
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側接触シールSKF(日本エスケイエフ)
719税込791
1個
当日出荷から60日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
軽量ラック(耐荷重150kg)連結タイプ 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)軽量ラック(耐荷重150kg)連結タイプ瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
アイボリー耐荷重(kg/段)150グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
軽量ボルトレスラック M200 ユニバーサル工業軽量ボルトレスラック M200ユニバーサル工業
34,980税込38,478
1組
6日以内出荷
ボルトレスラックです。ビスは1本も使用していません。組立ては、従来タイプの1/3に短縮。
用途事務所でのファイルの保管や倉庫での軽量物の保管に便利な商品です。グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
ハンドルカバー FTライン えぐり・偏芯リング ボンフォームハンドルカバー FTライン えぐり・偏芯リングボンフォーム
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
えぐり形状の3本スポーク専用すっきり装着ハンドルカバー。3本スポークステアリング車にピッタリ。。スタイリッシュなカーボン&レザーデザイン。新SSサイズで新型プリウスや86に装着可能。
材質(本体)【表地】合成皮革・ポリ塩化ビニル質量(g)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×45
中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)中軽量ラック200kg瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。
均等耐荷重(kg/段)200
中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)中軽量ラック200kg瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。
幅(mm)1800タイプ連結棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)200
ステンレスボールベアリング 6300番台 片シール RS SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6300番台 片シール RSSMT(南海精工所)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
SUJ2軸受鋼より高温環境下での使用が可能です。止め輪付きタイプもラインアップしております。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
軽量ボルトレスラック M150 ユニバーサル工業軽量ボルトレスラック M150ユニバーサル工業
32,980税込36,278
1組
6日以内出荷
ボルトレスラックです。1段あたりの耐荷重150kgタイプです。ビスは1本も使用していません。組立ては、従来タイプの1/3に短縮。
用途事務所でのファイルの保管や倉庫での軽量物の保管に便利な商品です。グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150
(96304)ミラー,アウトサイド ニッサン(96304)ミラー,アウトサイドニッサン
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
グレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ブラウンウォールナット 南海プライウッドグレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ブラウンウォールナット南海プライウッド
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、グレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ブラウンウォールナットです。 5色のカラー展開で、どんな空間にもマッチし、幅7種(415/630/810/1205/1600/1995/2390)を取り揃えており、無駄の出ない1枚入梱包です。棚板木口4面には、1mm厚で丸みをとったエッジテープを木口貼り加工と、棚板前面にはR加工を施しているため、意匠性と安全性に優れた仕上りです。 表面は、硬質成分配合で傷が付きにくいオレフィン仕様の特殊コーティングを施しています。 また、芯材は全面に敷き詰められており、釘打ちが可能です。基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
厚さ(mm)20奥行(mm)300ブラウンウォールナット基材芯材:集成材 表面材:MDF表面オレフィンシート仕様【エッジテープ】木口4面貼り(1mm厚)
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
【修理】電気ドリル (マキタ) 修理【修理】電気ドリル (マキタ)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
ベアリング(ボール) R-6304C3 92045-1059 Kawasakiベアリング(ボール) R-6304C3 92045-1059Kawasaki
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
代表車種KMX80-B5主な適合純正品番92045-1059主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
軽中量ボルトレスラック 150kg 連結 明興関包スチール軽中量ボルトレスラック 150kg 連結明興関包スチール
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
ボルトレスなので、組立分解が簡単で時間が掛かりません。支柱はねじれに強いC型形状です。棚板は25mmピッチで段替えが可能です。収容物に合わせて移動ができます。間口連結は、高さ奥行が同じであれば、支柱の兼用が可能で経済的です。【ラック仕様】。ビームは、支柱にしっかりと?み合わくざび形状です。棚受は、オリジナルのくさび形状により支柱と頑固に噛み合います。ベースは床を傷つけない樹脂ベースを使用しています。1段当り150kgまで安心して物を載せることができます。連結する場合、2台目から支柱が2本で済みます。
タイプ連結色(本体)アイボリー総耐荷重(kg)800均等耐荷重(kg/段)150
軽中量ボルトレスラック 200kg 連結 明興関包スチール軽中量ボルトレスラック 200kg 連結明興関包スチール
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
ボルトレスなので、組立分解が簡単で時間が掛かりません。支柱はねじれに強いC型形状です。棚板は25mmピッチで段替えが可能です。収容物に合わせて移動ができます。間口連結は、高さ奥行が同じであれば、支柱の兼用が可能で経済的です。【ラック仕様】。ビームは、支柱にしっかりと?み合わくざび形状です。棚受は、オリジナルのくさび形状により支柱と頑固に噛み合います。ベースは床を傷つけない樹脂ベースを使用しています。1段当り200kgまで安心して物を載せることができます。連結する場合、2台目から支柱が2本で済みます。
タイプ連結色(本体)アイボリー総耐荷重(kg)800均等耐荷重(kg/段)200
【修理】65ミリ 座掘り用ドリル (マキタ) 修理【修理】65ミリ 座掘り用ドリル (マキタ)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
SANSHIN JIS軽量ボルトレスラック 150kg SANSHINSANSHIN JIS軽量ボルトレスラック 150kgSANSHIN
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
タイプ連結
チャックハンドル SK11チャックハンドルSK11(46件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途チャック締付用
グリップ37 マキタグリップ37マキタ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合機種6304R、6305/A、6304LR、6301/A、6304/A
ラジアスカッタ 三菱マテリアルラジアスカッタ三菱マテリアル
53,980税込59,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ) 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ)三菱マテリアル
51,980税込57,178
1個
翌日出荷から翌々日出荷
両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
用途汎用一般切削・肩削り用勝手R全長(mm)125シャンク径(mm)32ヘッド長(mm)40最大切込み(mm)8.2切込み角度(°)90穴の有無クーラント穴有
エクステンションバー マキタエクステンションバーマキタ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
2×4木工ビット延長用
全長(mm)500
2×4木工ビット マキタ2×4木工ビットマキタ
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
電設・配管工事の穴あけ作業で釘を気にせず、穴あけできる
長さ(mm)457適合機種6304LR、6304R、6304RT、6305/A、63004、DA4000LR、DP4002、DP4010、8420V、HP1640FK、HP2032、6013BR、HP1620FK穿孔能力(mm)395
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅200mm 外幅220mm 曲げ半径R75mm 3500.200.075.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅200mm 外幅220mm 曲げ半径R75mm 3500.200.075.0シリーズIgus(イグス)
46,980税込51,678
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R175mm 2400.03.175.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R175mm 2400.03.175.0シリーズIgus(イグス)
42,980税込47,278
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm 1400.080.038.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm 1400.080.038.0シリーズIgus(イグス)
34,980税込38,478
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R75mm 2600.07.075.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R75mm 2600.07.075.0シリーズIgus(イグス)
67,980税込74,778
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R125mm 2500.09.125.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R125mm 2500.09.125.0シリーズIgus(イグス)
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R125mm 2700.17.125.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R125mm 2700.17.125.0シリーズIgus(イグス)
85,980税込94,578
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。