カテゴリ

  • メカニカル部品(4)

「6306zc3」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6300番台 Z C3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 Z C3NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング30mm72mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm72mmSKF(日本エスケイエフ)
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 30 mm、外径 72 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8357アズワン品番65-7924-77
[6306ZZC3]深溝玉軸受 エスコ[6306ZZC3]深溝玉軸受エスコ
1,350税込1,485
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)72寸法B(mm)19アズワン品番64-7971-86軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6306ZZC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6306ZZC3NSK(日本精工)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】6306ZZC3E寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号6306シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
関連キーワード
6306n特集