カテゴリ
- メカニカル部品(37)
- 物流用品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「6307ZZ」の検索結果

深溝玉軸受 6300番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(71件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 ZZ
(86件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷ラジアル内部すきまC3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ
NSK(日本精工)(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/5K
NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5K
NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL,共同油脂)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 ZZ
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 止め輪付(ZZNR)
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付
NSK(日本精工)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 ZZ
KMT¥779税込¥8571個翌々日出荷軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6300
深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号L448軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 AC-ZZC3/5K
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C4/5K
NTN(エヌティーエヌ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受 6300形
NACHI(不二越)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受 6300形
NACHI(不二越)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま
NACHI(不二越)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 ZZNR/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5
NTN(エヌティーエヌ)¥3,898~税込¥4,288~1個6日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エンドプレート(1穴タイプ)
岩田製作所(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。 モーターじくけk適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷規格#6307ZZ部品名称ベアリング図解NoSSA-F617VT リヤアクスル分解-2部品_No.5、SSA-F616MA リヤアクスル(2)部品_No.5、SSA-F617VT リヤアクスル分解-4部品_No.5、SSA-F616(4)-1 リヤアクスル(2)部品_No.5、SSA-F600I リアアクスル(3)部品_No.5、SSA-F616V-1 リヤアクスル(4)部品_No.5、SSA-F615 リヤアクスル(4)部品_No.5、SSA-F611 リヤアクスル(2)部品_No.5、SSA-F615DX リヤアクスル(2)部品_No.5、SSA-F616MAT リヤアクスル-4部品_No.5、SSA-F505 リヤアクスル(2)部品_No.5、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(2)部品_No.5、SSA-F600 台車 ブレーキ リヤタイヤ部品_No.6、SSA-F616MAT リヤアクスル-2部品_No.5、SSA-F615 リヤアクスル(2)部品_No.5、SSA-F617VT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.5、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(2)部品_No.5など